16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ = 4mm。。ゴム製作業台マット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションはラバーマットで、特に表面を有効活用したい場合は、必携のアクセサリとして多くの専門家から認識されています。この設定は、工具チェストの引き出しなど、商業 / 家庭内のあらゆる生活状況に適合します。RS は、ウォン高の RS Pro ゴム製滑り止めライナーマットを自信を持って発売しています。このマットは、多くの人がポータブルマットとして使用しているブラックカラーの製品です。滑り止めゴムは、サイズが 2845 x 450 x 4 mm で、かび、型、蛾に対して卓越した効果を発揮します。この切断技術により、ベンチトップでのコンポーネントや工具のスリップを防止します。このゴムは、さまざまな業界や小規模の切断作業が必要な用途に適しています。実用的な使用法は、作業場、ガレージの床、自宅、ボートでよくわかります。このゴムは高い安全性を備えているので、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途では、滑り止めテーブル Protector として使用できます。ゴム製滑り止めマットにはグリッドラインが付いているため、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このライナーは、カビ、カビ、蛾に対しても効果を発揮します 寸法: 2845 x 450 x 4 mm ゴム製フロアマットには大型ロールが付属しています マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます 滑り止めマットは多目的で、商業環境や家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました ゴムは、コスト効果の高いマットオプションです 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断のマットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。少なくとも 30 分以上保管してから、換気の良い場所で乾燥させ、直射日光下で保管しないようにしてください。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

種類 = 滑り止めタイル。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。長さ = 140mm。。滑り止めフロアタイル 健康及び安全は皆の興味の中心にある ; 従って、良質の滑り止め床のタイルを見つけることに来るとき妥協できない。RS RS Pro 滑り止めフロア Tile を使用すると、メーカー独自Tile は、床の安全性を高めるために裏面が粘着式の砥粒で覆われています。特に滑らかな床又はタイル張りの床に適しています。メーカーの広範な滑り止めタイルは、濡れた場所や湿気の多い場所で優れた耐性を発揮します。滑り止めマットは、建物内での汚れや異物の運搬を最大 70 % 削減します。タイルはより長い寿命のための損傷からインテリア・フロアカバーを保護するのを助ける。水や水分は十分に吸収され、スリップの危険を軽減します。抵抗マットは、時間とコストの両面で、清掃、メンテナンスを軽減するシンプルで経済的な手段です。 見た目も美しく、取り付けも簡単です。作業現場で適切な品質のマットを使用することには、多くの利点があります。また、滑って転倒するリスクをなくし、電気から絶縁して、デッドサウンドを生成し、汚れや水分を拡散から防止します。化学薬品、グリース、オイル、炎に対する耐性も備え、作業者の疲労とストレスを軽減します。 特長と利点 あらゆる床面に簡単に設置できます 耐摩耗性 接着式の裏面 あらゆる滑らかな表面に足裏グリップを追加します Slip Tile は、耐滑性試験 EN13552 カテゴリ R13 に準拠しています サイズ: 140 mm x 140 mm 厚さ: 1.0 ± 0.05 mm 10 個入りパックで、価格に見合う優れた価値があります 用途 機械工場 倉庫 生産ライン(例:食品、物流、化学産業) コマーシャル・キッチェンズ 手動洗車場 濡れたり湿ったりする可能性がある床 よくある質問 職場でのスリップの原因として考えられるものは何ですか. 気象条件や意図しない流失物によって、フローリングを濡らします 製造ラインからのオイルの流出または機械の損傷 従業員が作業場所を変更した場合(例:オイルで覆われた床から別の場所に移動した場合) 不規則なハウスキーピングは一般的な例です。定期的なクリーニングにより、スリップのリスクを軽減します 滑り止め床 Tile は、不快な出来事を防ぎ、危険な危険を避けるために従業員の献身を守るための必須アイテムです。 滑り止めマットを使用する利点 1. 業務にかかる運用コストを削減できます 2. 事故の発生が少なくなると最終的には低価格になるため、保険の価格を下げることができます 3. 安全衛生と快適性の向上 4. 生産性は、良好な状況のために増加する可能性が高いと考えられます 5. 企業の社会的責任を尊重しながら、適切なメッセージをスタッフや訪問者に送信します 規格 滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

種類 = マット。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。製品形式 = 単品。厚さ = 0.05mm。。滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応. RS Pro滑り止めフロアシート. このRS Proの滑り止めシートは、階段、はしご、商業フロアなどのスリップリスクの高い場所を保護するのに最適な選択肢です。裏面が粘着式で快適性が高く設置が簡単です。耐久性と耐摩耗性に優れた材質から作られ、ツルツルした床面のグリップを強化します。. 特長と利点:. . スリップ事故を防止する裏面粘着式のザラザラした粒子付きテープ . 滑ると危険な場所のグリップを確保 . 耐摩耗性に優れ設置が簡単. 用途:. . 階段. . はしご. . 傾斜面. . 通路. . 車両. . 船舶. よくある質問:. 滑り止めシートのサイズはいくつですか. 1箱何枚入りですか.. 滑り止めシート1枚のサイズは152 mm x 610 mmです。この滑り止めシートは10枚入りのパック単位で提供されています。. 他の色はありますか.. いいえ、現時点では黒い製品しかありません。その他の色のオプションについては、メーカーの他の滑り止めテープやマット製品をお探しください。
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ゴム厚さ = 19mmサイズ = 150 x 150mm長さ = 150mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ゴム厚さ = 8mmサイズ = 75 x 75mm長さ = 75mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ゴム厚さ = 13mmサイズ = 457 x 457mm長さ = 457mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 457mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ゴム厚さ = 8mmサイズ = 457 x 457mm長さ = 457mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 457mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ゴム厚さ = 19mmサイズ = 50 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ゴム厚さ = 13mmサイズ = 100 x 100mm長さ = 100mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリル定格荷重 = 250psi厚さ = 21mmサイズ = 100 x 100mm長さ = 100mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリル定格荷重 = 250psi厚さ = 21mmサイズ = 150 x 150mm長さ = 150mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリル定格荷重 = 250psi厚さ = 21mmサイズ = 75 x 75mm長さ = 75mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro Cork 防振マット RS Pro のコルク防振マットは、表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。コルク材を使用したこのマットは、液体の吸収を最小限に抑え、クリープ率を低く抑えながら、長期的な耐久性を実現します。この RS Pro コルクフロアマットは、さまざまな用途に使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品だけでなく、重工業用の大型機械で騒音と振動を軽減しながら、床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています コルク製のパッドは、耐久性に優れ、簡単には使用できないため、寿命が長く、クリープ率が低くなります この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 ポンプ、チラー、コンプレッサ、機械工場の機器などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 15 → 75 psi で、最大負荷 / 標準シートは 4,860 ~ 24,300 ポンドです ( 2200 ~ 11,045 kg ) 用途: RS Pro のコルクラバーマウントパッドは、ボルト締めを回避する必要がある用途でのノイズと振動を軽減するソリューションのポートフォリオです。パッドは、構造生まれの振動や騒音を排除するように設計されており、対になってリブド PA を備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = コーク定格荷重 = 75psi厚さ = 22mmサイズ = 50 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro Cork 防振マット RS Pro のコルク防振マットは、表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。コルク材を使用したこのマットは、液体の吸収を最小限に抑え、クリープ率を低く抑えながら、長期的な耐久性を実現します。この RS Pro コルクフロアマットは、さまざまな用途に使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品だけでなく、重工業用の大型機械で騒音と振動を軽減しながら、床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています コルク製のパッドは、耐久性に優れ、簡単には使用できないため、寿命が長く、クリープ率が低くなります この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 ポンプ、チラー、コンプレッサ、機械工場の機器などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 15 → 75 psi で、最大負荷 / 標準シートは 4,860 ~ 24,300 ポンドです ( 2200 ~ 11,045 kg ) 用途: RS Pro のコルクラバーマウントパッドは、ボルト締めを回避する必要がある用途でのノイズと振動を軽減するソリューションのポートフォリオです。パッドは、構造生まれの振動や騒音を排除するように設計されており、対になってリブド PA を備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = コーク定格荷重 = 75psi厚さ = 22mmサイズ = 457 x 457mm長さ = 457mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 457mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro Cork 防振マット RS Pro のコルク防振マットは、表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。コルク材を使用したこのマットは、液体の吸収を最小限に抑え、クリープ率を低く抑えながら、長期的な耐久性を実現します。この RS Pro コルクフロアマットは、さまざまな用途に使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品だけでなく、重工業用の大型機械で騒音と振動を軽減しながら、床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています コルク製のパッドは、耐久性に優れ、簡単には使用できないため、寿命が長く、クリープ率が低くなります この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 ポンプ、チラー、コンプレッサ、機械工場の機器などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 15 → 75 psi で、最大負荷 / 標準シートは 4,860 ~ 24,300 ポンドです ( 2200 ~ 11,045 kg ) 用途: RS Pro のコルクラバーマウントパッドは、ボルト締めを回避する必要がある用途でのノイズと振動を軽減するソリューションのポートフォリオです。パッドは、構造生まれの振動や騒音を排除するように設計されており、対になってリブド PA を備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = コーク定格荷重 = 75psi厚さ = 22mmサイズ = 305 x 305mm長さ = 305mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 305mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro EVA フォーム防振マット RS Pro EVA フォーム防振マットは、表面での振動を吸収するために最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。EVA フォーム材を使用することで、このマットは液体の吸収をほとんど抑えながら長時間の耐久性を実現し、クリープ率を低く抑えます。この RS Pro フォームフロアマットは、さまざまな用途で使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズや振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています EVA フォーム製のパッドは、非常に耐久性に優れ、簡単にはめ合わないため、長寿命と低クリープ率を実現します この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、エアコンユニット、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 4 → 20 psi の最大負荷 / 標準シートは 648 ~ 6,480 ポンドです ( 295 ~ 2,945 kg ) 用途: RS Pro フォームゴム製取り付けパッドは、ボルト締めの回避が必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。このゴム製パッドは、構造生まれの振動と騒音を除去するように設計され、向かい合うリブを備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = EVAフォーム定格荷重 = 20psi厚さ = 22mmサイズ = 305 x 305mm長さ = 305mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃幅 = 305mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷