カテゴリ

  • 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(15)
  • コロプラスト(15)
  • カトレア本舗(12)
  • コンバテックジャパン(11)
  • 共立機巧(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • 渡辺金属工業(7)
  • エスケー化研(6)
  • タイセイ(6)
  • アサヒペン(5)
  • VICTOR(花園工具)(4)
  • エスコ(4)
  • 積水化学工業(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 小泉製麻(4)
  • WAKO'S(ワコーズ)(4)
  • アストロ(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏れ防止剤」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5.33mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5.33mmRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 5.33mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1.5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1.5mmRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 14mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 14mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 14mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 10mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 10mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 10mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 9.5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 9.5mmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 9.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 9mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 9mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 9mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 8mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 8mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 8mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.5mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 6.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.35mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.35mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 6.35mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6mmRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 6mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 4mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 4mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 4mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 3.53mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 3.53mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 3.53mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.62mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.62mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2.62mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.5mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2mmRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1.78mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1.78mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1.78mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1mmRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 7mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 7mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 7mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら