5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用紙サイズ = A1。用紙タイプ = プレーン。枚数 = 40。。RS PROフリップチャートパッド - A1. RS PROフリップチャートパッドを使えば、プロジェクトの整理整頓とモニタリングが簡単にできます。プレゼンテーション、会議、ワークショップ、教育環境に最適なこの文房具は、インクのにじみを防ぐ特殊コーティングが施されたA1サイズ40枚入り。位置決め穴が付いているので、頑丈なプレゼンテーションボードに簡単に取り付けることができます。このフリップチャートパッドなら、ページをめくるのもはがすのも、シームレスで使いやすい。. 特長. ;ul> ;li>最高品質のA1フリップチャートパッド ;/li> ;li>特別コート紙40 ;/li> ;li>枚 切り離しやすいミシン目入り ;/li> ;li>サイズ:A1 813 x 584 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;li> ;li>プレゼンテーションオフィスコラボレーションプロジェクトレトロス ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
969 税込1,066
5日以内出荷

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷