カテゴリ

  • 物流用品(5)
    • 繊維スリング(5)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • 橋研(4)
  • 槌屋ヤック(1)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • エスコ(15)
  • Movexx(ムーブエックス)(13)
  • TRUSCO(30)
  • アズワン(11)
  • TMEHジャパン(1)
  • ユーエイキャスター(55)
  • LAMP(スガツネ工業)(39)
  • ジンナイ(29)
  • イノアック(24)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
  • AMPHENOL(14)
  • 小池酸素工業(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 富士製作所(10)
  • ALLIANCE(アライアンス)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「牽引」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO キースイッチカバー RS PRORS PRO キースイッチカバーRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:Key Switch●車載用イグニッションスイッチ. RS Proのこれらの車載用イグニッションキースイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。キーで「オフ」、「アクセサリ」、「イグニッション」、「始動」の4つのポジションに切り換え可能です。「始動」ポジションは偏っており、キーは「オフ」ポジションでのみ引き抜き可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. スイッチにはコネクタ及び2種類のキーが付属. セキュリティ上の理由から、スペアキーを用意していませんRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロータリスイッチ RS PRORS PRO ロータリスイッチRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウント RS PRORS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウントRS PRO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕様バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース高さ(mm)103.9定格電圧(V)24接点構成DP深さ(mm)103.9端末仕様スルーホール取付穴(mm)24保護等級IP43ハンドル色スイッチ数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載径(mm)57.5動作温度範囲(℃)-40~50実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)100
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 24バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 50m曲げ半径 = 200mmRS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水この黄色の柔軟なチューブは、特別に設計された内側のコアにより、水の流れを最適化できます。この PVC チューブの外部シェルは、ヘビーデューティの散水や灌漑に適しており、紫外線、圧搾、摩擦に対する耐性を備えています。 最大圧力が 24 bar で、高圧水が流れてもチューブが損傷しません。このホースは、複数の素材層で構成され、曲げ、ねじれ、牽引からシールドされています。また、柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。ホースにフタル酸を含まないので、動物に有害ではありません。また、安全係数が 3 : 1 となっており、実際に適用される荷重よりも強度が示されます。 この水ホースは、園芸用品店からスポーツクラブまで、さまざまな環境で使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と品質のテストが実施されています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリングフック RS PRORS PRO スプリングフックRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RS PRO 12
仕様長さ = 250mm全体長さ = 240 ミリです牽引能力 = 30kg個数 = 1
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27mRS PRO
2,898税込3,188
1リール(27m)
5日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 10 mm長さ = 27m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径12 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径12 mm, 220mRS PRO
19,980税込21,978
1リール(220m)
5日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様材質 = PP直径 = 12 mm長さ = 220m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 220mRS PRO
18,980税込20,878
1リール(220m)
5日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 10 mm長さ = 220m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径8 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径8 mm, 220mRS PRO
6,998税込7,698
1リール(220m)
5日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 8 mm長さ = 220m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径6 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径6 mm, 220mRS PRO
6,898税込7,588
1リール(220m)
6日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 6 mmストランドの数 = 3定格荷重 = 500kg長さ = 220m
牽引車特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら