RS Pro フラットノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。このプライヤは、ボックスジョイント付きのステンレススチール製の非鋸歯状ジョーを備え、ワイヤやフラット金属を精密に曲げて操作でき、素材をしっかりとグリップします。RS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?ギザなしのグリッピングジョー Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 フラットノーズプライヤは、ワイヤや金属などの材料を扱うときに直角やベンドを作成するのに最適な手動工具です。フラットノーズプライヤは、ワイヤ作業、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くのフラットノーズプライヤは、小型材料を正確にグリップしたり操作したりできるソフトグリップハンドルを備えています。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、 24 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えずに素材をグリップしたり曲げたりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 24mmジョー深さ = 11mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード