仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV
内径(mm)9.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様内径 = 3.5mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。 厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。はんだタグを使用して接続しますが、はんだバケットタイプも用意されています。 ソケットは、接触抵抗を低く抑えるために銀めっきが施されており、さまざまな標準色が用意されています。4 mm パネル取り付けソケット - 黒
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。 はんだタグタイプも用意していますが、はんだバケット経由で接続できます。 ソケットは銀めっきが施されているため、接触抵抗が低くなります さまざまな標準色を用意しています4 mm パネル取り付けソケット - 黒
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS PRO V10
仕様内径 = 3.8mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルシリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き
アクチュエータの種類長方形
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPST
ボタン色赤
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16
カットアウト幅(mm)(パネル)19.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Yボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 セル、はんだタグ付き電池に適しています。寸法は 54 mm 37.5 mm 15.2 mm です。特長と利点ホルダ材質: ABS 樹脂 小型はんだラグ付き、ニッケル黄銅めっき スプリング材質: 0.6 mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅 Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54 x 37.5 x 15.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズのタグ付き セル電池に適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 小型はんだラグ付き、ニッケル黄銅めっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅 Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトの単 サイズ電池に適していて、寸法は 58 45 28 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数 :6.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 45 x 28mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクト付き単三サイズ電池に適していて、寸法は 58 64 16 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 64 x 16mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクト付き単 サイズ電池に適していて、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に適しており、寸法は 54.4 30.3 20.7 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ付きの サイズ セル電池に適しています。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ばね材質: 0.9 mm スチールニッケルめっき リベット素材:真鍮ニッケルメッキ はんだラグ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 71.2 x 73.2 x 31.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V タグ付きで使用できますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します 直径 5 mm の黒色ナイロン製 De Electric シャックル 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
定格電流 = 5A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12 V dc。実装タイプ = PCBマウント。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ