15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 3 mmプローブ熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = M20コネクタ タイプ = インラインプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,100 税込3,410
5日以内出荷

RS Pro ライトグレーハーメチックシールドエンクロージャ RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。エンクロージャの LID は凹部も形成され、メンブレンキーパッドやオーバーレイに最適です。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属 LID はキーパッドやオーバーレイに最適です ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール防水性を必要とする用途に最適なハーメチックエンクロージャです。シリコンガスケットが付属しています。メンブレン LID キーパッド及びオーバーレイ用の凹ねじ付き黄銅インサートにより、エンクロージャを確実に組み立てられます。 よくある質問 ABS 製です ライトグレーの色を用意しています 液体及び固体からの保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属しています 確実に組み立てられるねじ付き黄銅インサート 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 180.1 mm高さ = 90.3 mm幅 = 120.1 mm外形寸法 = 120.1 x 180.1 x 90.3mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 13mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ネジ接続 = メトリックM7オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 3mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = Metric。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ20コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ(壁取り付け用のクリアな LID ふた付き)、 IP68 IK07 等級です RS PRO の取り扱い製品である、取り付け可能なハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。エンクロージャ製品は、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジング及び保護に最適です。この汎用保護エンクロージャのベースは ABS プラスチック製で、 PC (ポリカーボネート)製 LID ふたを備えているため、耐久性に優れ、電気絶縁性と衝撃吸収性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、 IP68 保護等級で水や埃の侵入を防ぎ、 IK07 保護等級で衝撃吸収特性を高めています。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。また、透明な LID により、エンクロージャを開けなくても内部コンポーネントを確認できるため、トラブルシューティングに最適です。このコンパクトでありながら汎用性の高いエンクロージャには取り付けタブも備えており、エンクロージャを壁やその他の表面に取り付けることができます。 特長と利点 ポリカーボネートと ABS を使用して製造され、優れた電気絶縁性と衝撃吸収性を提供 ニュートラルライトグレーのカラーベースで、さまざまな環境での汎用的な使用に最適 透明なふたにより、エンクロージャを開けなくても内部コンポーネントを見ることができます IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 の保護機能が、過度の衝撃から保護します ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 壁面取り付けタブにより、エンクロージャを壁や表面に固定できます 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。 ABS ベース LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水から保護します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは水から保護しますが、屋外での使用は推奨されていません。
仕様材質 = ABS、ポリカーボネート奥行き = 1,1.3 mm高さ = 40 mm幅 = 71.3 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = 透明フランジ = ありIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro のライトグレーのハーメチックシールドエンクロージャは、壁面取り付け用で、 IP68 IK07 に適合しています RS PRO の取り扱い製品である、取り付け可能なハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。エンクロージャ製品は、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジング及び保護に最適です。この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID PC (ポリカーボネート)製で、耐久性に優れ、電気絶縁性と衝撃吸収性を備えています。 この Durable 2 液性エンクロージャには、ポリウレタンガスケットと 本のねじが付属しています。 IP68 保護等級で、水や埃の侵入を防ぎます。この高品質のエンクロージャは IK07 保護等級に適合し、衝撃吸収特性が向上しています。 ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。このコンパクトでありながら汎用性の高いエンクロージャには取り付けタブも備えており、エンクロージャを壁やその他の表面に取り付けることができます。 特長と利点 ポリカーボネート製で、優れた電気絶縁性と衝撃吸収性を発揮 ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 の保護機能が、過度の衝撃から保護します シリコンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 壁面取り付けタブにより、エンクロージャを壁や表面に固定できます 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。 ポリカーボネート製のベースとふた LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水から保護します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは屋外での使用に適しています。
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 1,1.3 mm高さ = 40 mm幅 = 71.3 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 225 mm高さ = 81.3 mm幅 = 1,74.8 mm外形寸法 = 225 x 174.8 x 81.25mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 1,253 mm高さ = 5,8.1 mm幅 = 115.4 mm外形寸法 = 125.3 x 115.4 x 58.05mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 283 mm高さ = 9,6.7 mm幅 = 193.2 mm外形寸法 = 283 x 193.2 x 96.7mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

極数 = 8。ピッチ = 10mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 14.3mm。。RS Pro 10 mmピッチ標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 10 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子、高圧動作用の10 mmのピンスペース、そして緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台は、ニッケルめっき黄銅ワイヤクランプ、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
5日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャは、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920735 と互換性があります 1920735 と互換性があります
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 1,253 mm高さ = 5,8.1 mm幅 = 115.4 mm外形寸法 = 125.3 x 115.4 x 58.05mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャは、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920737 に対応しています 1920737 に対応しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 225 mm高さ = 81.3 mm幅 = 1,74.8 mm外形寸法 = 225 x 174.8 x 81.25mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャは、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920738 と互換性があります 1920738 と互換性があります
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 283 mm高さ = 9,6.7 mm幅 = 193.2 mm外形寸法 = 283 x 193.2 x 96.7mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:パネルマウント●電池タイプ:33 mm●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●RS 50 Ω RF同軸TNCバルクヘッド圧着ジャックコネクタ. ねじ付きカップリング機構と圧着 / 圧着終端を備えた50 Ω RF同軸TNCバルクヘッドジャックコネクタです。 この50 Ω RF同軸パネル取り付けソケットは、ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクト、シリコンガスケットを備え、RG174/U、RG 316/U、RG 188 A/Uを含む様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。 このTNCパネル取り付けジャックコネクタの一般的な用途には、振動に対する耐性が求められる信号、データ、ビデオ伝送が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,770 税込1,947
5日以内出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = 2BA材質 = 真鍮内径 = 5.13mm外径 = 9.9mm厚さ = 0.76mm表面処理 = ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

関連キーワード