4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタシュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

仕様防振:あり●定格電流:15A●定格電圧:250V●ケース材質:フェノール●シュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様防振:あり●定格電流:5A●定格電圧:250V●ケース材質:フェノール●シュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷