184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様シリーズ = FDNI5絶縁 = 絶縁断熱材 = ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV 内径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
当日出荷

RS Pro 圧着ワイヤカップRS Pro 圧着ワイヤカップブラシは、フェイス幅 75 mm 、固定サイズ M10X1.5 mm です。この黄銅浸漬型圧着スチールブラシは、アングルグラインダやその他の特殊機械に適しています。高密度ブラシは、研磨、表面処理、その他のほとんどの清掃用途に最適で、錆、金属、塗装にも使用できます。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です 汎用用途向けの圧着ワイヤ
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


仕様タブサイズ = 7.3 x 6.4mmタブ角度 = ライトアングルスタッドサイズ = M5絶縁 = 非絶縁全長 = 17.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫色 = シルバータブ数 = 1タブ厚さ = 1mmタブ幅 = 6.4mmRS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929&#x27;) 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 4.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 1mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



1袋(5個)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷


仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 4.3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オス絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド全長 = 22.7mm刃幅 = 6.3mm翼厚 = 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929&#x27;) 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = レセプタクル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮PVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 1.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPTプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,288 税込4,717
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 4.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル 種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PC最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mm色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮全長 = 24mmRS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 × 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro M12 4 極メスパネル取り付けRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 4 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 4 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 5.4 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 4 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由ケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = CPF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 六角ナット、 M20x1.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M12 コネクタに対応します ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M20 x 1.5 レンチ寸法 :24 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M20x1.5材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニールオス・メス:メス最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGブレット直径:5mm色:青コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷


材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro 非絶縁オススペードRS Pro の非絶縁スペードコネクタシリーズは、改良を続けています。高品質の黄銅製のオススペードコネクタを導入できました。このコネクタは電気ケーブルワイヤの接続に最適で、 Terminal の確実な保持を実現するロックランスを備えており、一般的なワイヤサイズ 16 14 AWG に対応しています。このスペードコネクタは、適用時に圧着で終端処理されるので、優れた品質の圧着工具を使用してコネクタとワイヤを簡単にかん合できます。特長と利点黄銅製 すずめっき ワイヤ範囲: 16 14 a.w.g(1.5 2.5 mm ) ハウジング内の確実な保持を実現するロックランス 優れた強度と導電性考慮事項用途に適した Terminal を選択する場合は、次の点を考慮する必要があります。ワイヤサイズ「 」(メートル系)又は「 AWG 」(米国ワイヤゲージ) Terminal を接続するタブサイズ。 レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致している必要があります。また、その逆も同様です。スペードオスコネクタを圧着する方法ワイヤを Terminal にかん合させることで、専門家や DIY ユーザーが容易に利用できます。適切なワイヤをコネクタのトンネルに差し込み、プライヤまたは圧着工具を使用して、完全なユニオンになるまで適度なクランプ圧をかけます。ワイヤが動かないことをすばやく確認することをお勧めします。 圧着ペンチ適切な圧着工具については、 RS 品番 (534-806 を参照してください) 534-806 を参照してください用途これらのメスコネクタは、工業、自動車、消費財産業など、さまざまな産業で使用されています。用途:電線の設置 産業用制御システム 車載用途 通信機器 電源 HVACRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
仕様タイプ = オープンバレルオス/メス = オスmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2タブ幅 = 6.35mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG方向 = ストレート全長 = 24.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付)RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ mm ?外付けねじ: PG9 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 17 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Max = +100℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷

RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付) RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ 10 mm ?外部スレッド: PG11 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 20 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG11最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Min = -40℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷