タイプ = ラック。許容荷重 = 100kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 2。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 940mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。RS Pro 2 段シェルフ台車、引き出し付き、ブレーキ付き RS Pro シェルフトロリーは、工場、倉庫などのアイテムの運搬に最適です。堅牢なトロリーは、使用するあらゆる環境でプロフェッショナルな外観を実現するように設計されており、 2 種類の素材で仕上げられているため、清潔で耐摩耗性に優れ、過酷な液体に対しても簡単に使えます。産業環境での使用に便利です。特殊成形のアルミ製支柱とリブ付きプラスチックシェルフは、耐久性と強度を確保すると同時に、最適な収納力と運搬能力を実現するフレームを形成しています。さらに、このカートには、 2 つの収納引き出しがあり、小物を保管して運ぶことができます。耐摩耗性の高いスイベルゴム製ホイールを備え、耐荷重が 100 kg となっており、 4 個の耐摩耗性に優れたこの RS Pro トロリーは、幅広い用途で使用できる汎用性の高い投資です。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro シェルフトロリーは、 100 kg もの荷物を運搬するのに使用できる安定した頑丈なユニットです このカートは、 2 つの収納引き出しを備えているので、小物の安全な保管や運搬に最適です 特別に成形されたアルミ製支柱とプラスチック製シェルフは、強度と耐久性を確保する軽量フレームを採用し、人間工学に基づいたハンドルにより操作性と操作性を実現しています リブ付きシェルビングにより安定性と強度が確保されているため、カートの使用中もしっかりと移動できます トロリーのプラスチック部品は、酸、溶剤、石油製品の影響を受けない高密度ポリエチレン製で、困難な産業環境にも簡単に清掃でき、業務用の外観を維持できます 耐摩耗性の熱可塑性ゴム製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備えているので、転がり抵抗が低く、トロリーは簡単に動かすことができます キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 棚台車はキャスター付きの輸送用ユニットで、特に大型建物や複数のフロア内で長距離を移動する場合に適しています。多数の荷物を運ぶために個人が苦労する必要はありません。カートとトロリーには、積載容量とサイズが異なるさまざまな種類があります。そのため、搬送する重量が重すぎないように、移動する対象に応じて適切なトロリー又はカートを選択することが重要です。また、コンパクトで収納しやすい折りたたみ式のものもあり、特に荷積みや荷降ろしに役立つ輸送車両内にあります。これは、入手可能な汎用性の高い機器で、一般に次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製コンパートメントボックス(調整可能な仕切り板付き)です RS Pro コンパートメントボックスオーガナイザは、仕切りが付いた硬質プラスチック製の分類ボックスで、さまざまなサイズのコンパートメントを配置できます。透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。 LID LID は必要なものがすぐにわかります。これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro 黒色オーガナイザケースは、奥行きが 330 mm 、幅が 510 mm 、高さが 60 mm で、 17 区画( 5 区画)のコンパートメントと 12 個の調整可能な仕切りが付属しています。ポリプロピレン製です。 特長と利点 確実なダブルロック 頑丈で透明なふたと、小さな部品もずれる心配のない移動防止バー 一体型エルゴノミックハンドル 最大 17 個の可動式仕切り。 代表的用途 この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。 よくある質問 この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。
仕様区画数 = 17高さ = 60mm奥行 = 510mm深さ = 330mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 黒,透明フォーム = なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製コンパートメントボックス(調整可能な仕切り板付き)です RS Pro コンパートメントボックスオーガナイザは、仕切りが付いた硬質プラスチック製の分類ボックスで、さまざまなサイズのコンパートメントを配置できます。透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。 LID LID は必要なものがすぐにわかります。これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro 黒色オーガナイザケースは、奥行き 305 mm 、幅 395 mm 、高さ 60 mm で、 17 区画( 5 区画)のコンパートメントと 12 個の調整可能な仕切りが付属しています。ポリプロピレン製です。 特長と利点 確実なダブルロック 頑丈で透明なふたと、小さな部品もずれる心配のない移動防止バー 一体型エルゴノミックハンドル 17 個のコンパートメント - 可動式の仕切りが付いています 代表的用途 この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。 よくある質問 この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスに LID が
仕様区画数 = 17高さ = 60mm奥行 = 395mm深さ = 305mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 黒,透明フォーム = なし
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード