仕様材料 = 亜鉛メッキ鋼長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 0.7mmオープンエリアの割合 = 68%穴径 = 8mm穴レイアウト = 60°パターンナンバー = 8マグネット = Y亜鉛めっきスチール. めっき処理をした穴あきシート 脱脂後に塗装可能 織物状のボーダー構成 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
1袋(2個)
¥10,220
税込¥11,242
6日以内出荷
タイプ = スプリングトグル取付け。下穴径 = 8mm。材質 = プラスチック。色 = 白。締結板厚Max = 12mm。締結板厚Min = 10mm。。キャビティプラグ
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 32mm。穴径 = 8mm。穴長さ = 24mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 175mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 150mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。. 特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS個数 = 6
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 200mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro LED インジケータ、取り付け穴径8 mm、12 24 dc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、超高輝度で日光下でもよく見えます。ボディには、はんだラグ端子とクロムベゼルが付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境の屋外用途に適しています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 日光下でも完全に視認可能 さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 IP67等級. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V c.c.ライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 41mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メトリックボアシャフトカラーは、シャフト径 26 mm で、ねじ穴サイズは M8 です。このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径が 45 mm で幅が 16 mm です。特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め
仕様シャフト径 = 26mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro マルチ径ステップドリル. RS Pro の高速度モリブデンスチール製ステップドリルビットは、厚さ mm までのシート素材の Rapid 穿孔やバリ取りコーン型の独自設計の RS Pro ステップドリルビットは、わずか つの工具でさまざまな一般的な穴サイズのドリルを作成できます。このドリルビットは、振動やチャターを排除し、ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックの小さな穴サイズ刻みが必要な用途で穴を開けられます。. 特長と利点:. 高品質ドリルビット 穴を大きくしやすくします 各種サイズの穴開けが可能な工具 本です 振動低減 8ステップ 穴開け径: → 12 mm セルフスタートの非スキップ先端を備えたシングル切断刃です mm 刻みです 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。RS Pro HSS ステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。. よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 8最大ドリル深さ = 3mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 4mm最大ヘッドサイズ = 12mm
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 32mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 38mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = ホールソーmm。アーバー含む = あり。材質 = HSS。カット深さ = 8mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。。RS Pro 20 mm HSS 穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro の高速度鋼( HSS )穴鋸は、さまざまな材料のきれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 8 mm で、直径が 10 mm のシャンクを備えたアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。HSS 構造により、化学薬品及び腐食に対する耐性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>HSS 構造により、優れた耐久性と切断強度を実現します ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 8 mm ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)15
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)15
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 32 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
5日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のクロス形状ハンドホイールは、使いやすく快適な人間工学に基づいた形状です。ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂ハンドル ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C ;/li> ;li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 ;/p>. 一般的な用途: ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品加工機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のクロス形状ハンドホイールは、使いやすく快適な人間工学に基づいた形状です。ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂ハンドル ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C ;/li> ;li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 ;/p>. 一般的な用途: ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品加工機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のクロス形状ハンドホイールは、使いやすく快適な人間工学に基づいた形状です。ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂ハンドル ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C ;/li> ;li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 ;/p>. 一般的な用途: ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品加工機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。 ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。 これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 123mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、壁面プラグ RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。壁面プラグねじ設計により、木材、レンガ、コンクリートなどのさまざまな建築資材に、ケーブルタイを固定するためのベースとして最適です。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。壁面プラグ結束バンドマウントは、穴を開けたり、必要なサイズの穴をノックしたりして、所定の位置に押し込むだけで簡単に取り付けることができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ10mm、長さ40.2mm、幅14.9 mm、固定穴径8mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの便利な 75 mm スイベルキャスターで、対象物をすばやく安全に移動することが簡単にできます。360 ° 全動作を誇る簡単な操作で、最大耐荷重は 70 kg です。 このキャスターのプレススチール構造とプレーンボアベアリングは、長寿命を実現すると同時に、丈夫なポリプロピレン( PP )タイヤは、耐久性と耐衝撃性を高めています。長方形の固定プレートは、荷重を処理する際の安定性を高める、すばやく簡単な取り付けオプションです。最終的に、タイヤは堅い床を印を付けないし、柔らかい屋内表面で非常によく働く。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、スイベルキャスターは最高の安全性と品質基準を満たすように厳しくテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での物の運搬に適しています。特長と利点. スイベルキャスター .ライトデューティ .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ . 55 mm x 42 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mm装置を安全に移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりする必要がある場合は、この 75 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。軽量の可搬式機器での使用に最適で、 360 ° 完全に回転することで、最大の可動性を実現し、最大 70 kg の荷重を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを機器にすばやく簡単に取り付けることができます。ゴム製タイヤにより、床がマーキングから保護されます。屋内でも柔らかい屋外表面でも使用できる、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブにより Durable が実現されています。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このキャスターは、最高水準を満たすようにテストされています。有害物質の削減に関する基準に準拠しています。この製品は、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの 75 mm 汎用スイベルキャスターは、家電をオフィス内に移動する場合でも、モバイルデスクや椅子を設置する場合でも、ライトデューティ機器を安全に搬送するのに最適です。最大耐荷重は 70 kg で、 360 ° 回転して最高の可動性を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを非常に簡単な方法で装置に固定できます。さらに、ポリプロピレン( PP )ハブとプレススチール製ブラケットを備えているので Durable なので、屋内でも柔らかい屋外の表面でも使用できます。最終的に、タイヤは印からフロアーリングを保護するために便利にゴムから制作される。 信頼の RS Pro シリーズ製品に属するこのスイベルキャスターは、最高水準の要件を満たすだけでなく、有害物質削減の基準に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売店、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途でも使用されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .回転を固定 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 100 mmRS Pro の使いやすいスイベルキャスターにより、オフィス、倉庫、その他の環境で機器をすばやく安全に移動できます。この汎用キャスターは、ホイール径が 100 mm で、最大 70 kg まで搬送できます。 キャスターには安全用のブレーキと床を保護するゴムタイヤが付いています。最高の機動性を発揮し、完全に 360 ° 回転させることができます。ホイールにはローラーハブベアリングが取り付けられており、プレーンボアベアリングよりも高い耐荷重を実現します。 付属の長方形プレートマウントを使用して、スイベルキャスターを簡単に取り付けることができます。8 mm の固定穴が 4 つ付属しています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、この製品が、安全性と品質の厳格な基準を満たしていることを確認できることがテストされています。このようなスイベルキャスターは、一般にオフィスや小売店の環境だけでなく、ライトデューティの産業用途や医療用途でも使用されます。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 24 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です . 80 mm x 60 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 8 mm の固定穴 4 個 .ローラーハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
シャンク径 = 3 → 9.5 mm。個数 = 5。パンチタイプ = 平行ピン。。RS Pro ロングパラレルピンパンチ. RS PRO の長尺平行ピンポンチ 5 本セットについてご紹介します。この高品質なセットは、さまざまな機械的素材からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 5 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチはスチールから鍛造され、黒色酸化膜仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。このポンチピンは、サイズマーク付きの便利なプラスチック製保管バッグも付属していて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. スチール製の高品質リベットパンチには、サイズのマークが付いたプラスチック製の収納バッグが付いています 熱処理された黒色酸化膜により、長寿命と耐腐食性を実現 Durable スチールを使用して製造されている 工具の長さは 205 mm です ; 381-4919 381-4919 は、ローレット加工のボディを備え、グリップと制御性が向上しています. 2 種類の製品があります。. ; 381-4919 381-4919 は、シャンク径 3.2 mm 、 4.8 mm 、 6.3 mm 、 8 mm 、 9.5 mm を提供します ; 875-4761 875-4761 は、シャンク径が 3 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 9.5 mm の製品です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. 全長は.. このセットの全長は 205 mm です。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 5 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納バッグ 1 個
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = 8 mmネジ径 = 8mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴径 = 8mm穴長さ = 16mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = 8 mmネジ径 = 8mmネジ長さ = 24mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴径 = 8mm穴長さ = 24mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.2mm穴径 = 8mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 68%パターンナンバー = 8
1袋(2個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
2スポーク、高耐衝撃性ポリマー. つや消し黒 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 粘着式アルミキャップ付属
仕様タイプを処理 = なしスポーク = ありホイール径 = 80mm取り付け穴径 = 8mm取付穴深さ = 17mmドリルハブ = ありホイール材質 = ポリマー取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ハンドホイール材質: ガラス繊維強化テクノポリマー、回転ハンドル材質: ガラス繊維強化テクノポリマー、亜鉛めっきスチールハブ、標準穴
仕様タイプを処理 = 回転スポーク = ありホイール径 = 80mm取り付け穴径 = 8mm取付穴深さ = 17mmドリルハブ = ありホイール材質 = ガラス繊維強化テクノポリマー取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ