20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ = PR48。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 95mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 7.9mm。寸法 = 7.9 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。IEC規格 = PR48。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。. RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。. 特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。. 必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。. RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。. 特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
仕様サイズ = SR48電池種類 = 酸化銀公称電圧 = 1.55V容量 = 70mAh端子形状 = スタンダード直径 = 7.9mm寸法 = 7.9 x 5.4mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = SR754
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS PRORS PRO 電池ホルダ 1
エコ商品
RS Pro の金属製ボタン電池RS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR1220 及び CR1216 電池に適しています。寸法は 20 mm 12.48 mm 3.2 mm です。特長と利点材質: 0.2 mm りん青銅ニッケルめっき 動作温度範囲: -40 C 270 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR1216、CR1220セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 20 x 12.48 x 3.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

RS PRORS PRO 電池ホルダ 1
エコ商品
RS Pro の金属製ボタン電池RS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR1220 及び CR1216 電池に適しています。寸法は 14.8 mm 12.48 mm 5.34 mm です。特長と利点材質: 0.2 mm りん青銅ニッケルめっき 動作温度範囲: -40 C 270 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR1216、CR1220セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 14.8 x 12.48 x 5.34mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。. 特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PE接点材質 = ニッケルめっき鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。. 特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 32.95mm寸法 = 149 x 71 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、ピン Terminal (基板取り付け)を備えた単 サイズ電池に適しており、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷

適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。. 特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 115 x 27 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット 0.7mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ(リード線 150 mm 、スイッチ付き)に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適していて、寸法は 58 48.3 17 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクト付き単 サイズ電池に適していて、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷

RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。. 特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様直径 = 48mmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 2kΩモデル番号 = ICMA6AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 2 dgt )測定機能 = AC電流、AC電圧、導通チェック、DC電圧、ダイオードテスト、抵抗テストリード、キャリングケース、アルカリ電池 x 2、取扱説明書. RS Pro ICMA6Nクランプメータ. RS Pro ICMA6Nは、入力端子と電流クランプ条件に応じて測定機能を選択する、完全自動型のインテリジェントテスターです。 機能レンジを選択する必要はありません。 このクランプメータは、AC電圧、DC電圧、抵抗、AC電流を測定します。. 特長と利点:. 10000カウントLCDディスプレイ、警報器付き 自動検出: ACV、DCV、Ω、ACA 600 A acの測定機能 750 V ac / 1000 V dcの測定範囲 2 kΩの抵抗範囲 導通及びダイオードテスト 32 mmの導体ジョー能力 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 600 V、CAT II 1000 Vに準拠
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -40 ℃ ~ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、さまざまな用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -40℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -20 ℃ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、様々な用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 25mm幅 = 37mm奥行き = 32mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、前面カットアウト、バッテリコンパートメント、グレー RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。軽量でありながら耐久性が非常に高い ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた設計で、使用時に LCD ディスプレイが見えるカットアウトフロントを備えています。さらに、単 3 形乾電池 2 本用のバッテリ収納部があり、機能を強化できます。このエンクロージャは IP54 等級で、埃や異物などの侵入に対する優れた基本的な保護性能に加え、一部の防水機能を備え、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。 特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません . LCD ディスプレイ用の切り抜き形状を採用した設計で、耐久性とスタイルに優れた軽めの ABS プラスチック製です . IP54 等級。 RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .単三電池 2 本用のスペースを備えた統合型バッテリ収納部を提供します .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 6 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 、バッテリーカバー固定用 x 1 ) チルトスタンド .バッテリコンパートメントカバー 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7488) 194-7488 黒 (194-7492) 194-7492 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210 mm幅 = 110 mm高さ = 41 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = あり色 = グレー外形寸法 = 210 x 110 x 41mmシリーズ = 2970キーパッドの窪み = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷