「管ヒューズ 0.5a 250v」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8.35×7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)8.35×4.3×7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)8.35×4.3×7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
関連キーワード