「管ヒューズ 8a 20mm」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,188 税込9,007
5日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
679 税込747
5日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
5日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,788 税込8,567
5日以内出荷