21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro のペーパーマスキングテープは、幅 12 mm 、長さ 50 、厚さ 0.11 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 ほとんどの表面から最長 時間きれいに剥がすことができます
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠
仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
1個
399 税込439
翌々日出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
1個
509 税込560
翌々日出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 100mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 75mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RS Pro 白色アクリル接着剤テープですRS Pro HB シリーズテープは、厚さ 150 Micron の両面ティッシュテープで、アクリル系溶剤感圧粘着剤でコーティングされており、非常に優れた高 / 低耐熱性を実現しています。テープは逆巻き形式で、 ATG アプリケータテープガン用に構成されたロールの外側に接着テープが露出しています。テープは、アプリケータと併用するために、特殊な ATG コアに巻かれています アクリル系溶剤でコーティング
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.15mm長さ = 33mバックの材質 = 紙色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = 高品位アクリル系溶剤動作温度 Max = 140℃シリーズ = HB
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro ペーパーマスキングテープこの RS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 38 mm 、長さ 50 、厚さ 0.11 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 ほとんどの表面から最長 時間きれいに剥がすことができます
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 100mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープの厚さは 3 mm 、幅は 38 mm 、長さは 1.5 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です 吸水率は 0.10 % です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 1.5m厚さ = 3mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 10m厚さ = 1mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 75mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 19 mm 、長さ 50 、厚さ 0.12 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 最大 12 時間まで、ほとんどの表面からきれいに剥がすことができます 良好な耐熱性
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm色 = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P400パック数 = 10学年 = P400アプリケーション = 仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 38 mm 、長さ 50 、厚さ 0.12 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 最大 12 時間まで、ほとんどの表面からきれいに剥がすことができます 良好な耐熱性
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷


この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P60パック数 = 10学年 = P60アプリケーション = ラフ・ファスト・サンディングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P120パック数 = 10学年 = P120アプリケーション = 前処理用培地ディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P240パック数 = 10学年 = P240アプリケーション = 平滑化におけるP120からの次のステップディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷