RS PRO コネクタアクセサリRS PRO7日以内出荷
RS Pro 12 GHz 16 x GOLD BNC フィードスルー RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタラックは、高品質の金めっきフィードスルーコネクタラックで、幅広いビデオ及び RF 用途に最適です。RS Pro ストレート BNC コネクタラックは、 16 x 75 Ω の金絶縁 BNC フィードスルーコネクタを備え、センサ、計装、測定用に、 4K 規格と高信頼性、低コンタクト抵抗のコネクタを提供します。RS Pro BNC フィードスルーラック取り付けパネルには、ケーブルストレインリリーフバー及び用紙識別ストリップも付属し、耐久性を高めて簡単に識別できます。 特長と利点 16 x 75 Ω 金絶縁のコンパクトなフィードスルーパネルラックです BNC フィードスルーコネクタ ブロードキャスト用の高い性能と信頼性を備えた 4K 規格を実現しています システム ケーブルストレインリリーフバーと用紙識別ストリップを備え Durable なデザインです 高品質の接続を可能にする金めっき 用途 BNC フィードスルーパネルラックは、さまざまな産業用ビデオ及び RF 放送用途での使用に最適で、信頼性が高く高品質な接続を実現します。フィードスルー BNC コネクタは一般に、 50 Ω 又は 75 Ω のいずれかで、産業用途向けの BNC パッチパネルラックにパネル取り付け可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = BNC フィードスルーコネクタラックRoHS指令(10物質対応)対応