2,229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RS PRORS PRO ニクロム線
エコ商品
材質(導体)ニッケルクロム合金 ケーブル形状シングルコア 動作温度(℃)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 250Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm直径 = 25.4mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm直径 = 25.4mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
翌々日出荷

ケーブル形状 = シングルコア。長さ = 623m。外径 = 0.21mm。動作温度 Max = +1150℃。導体材質 = ニッケルクロム合金。。ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度: 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmエレメント材料 = 巻線型RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,140 税込2,354
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmエレメント材料 = 巻線型RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,430 税込1,573
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.5mm定格電力 = 1.5W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = CLR4000奥行き = 40mm高さ = 19.2mm寸法 = 40 (dia.) x 19.2mm最大動作温度 = +70℃金属製ロックワッシャ及びナット. 40 mm CLR4000シリーズ. 堅固な構造 長シャフト型(68 mm) 低終端抵抗(0.2 Ω) 良好なリニアリティ(1 %、標準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS PRORS PRO 銅線 0.15m
エコ商品
編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。この2つは、電子機器における最大の問題です。頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。. 銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。
仕様電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 0.15m導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M5ケーブル形状 = シングルコア代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1セット(100m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = サーボマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = 40WW長さ = 36.43mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 36.43mmシャフト長さ = 15mmRS WWシリーズ巻線型サーボポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型サーボポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗範囲と、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 2,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 巻線型 ±10 %標準抵抗値許容差 360 °機械的回転 355 °機械的角度 3 W定格電力(70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,450 税込13,695
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 25kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm直径 = 25.4mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,788 税込3,067
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,040 税込2,244
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmエレメント材料 = 巻線型RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm直径 = 25.4mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,360 税込4,796
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mmシャフト長さ = 68mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,060 税込2,266
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116&#x27;) 842-7116/及び< 842-7119&#x27;) 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = NHP22長さ = 39mm寸法 = 22 (Dia.) x 39mm直径 = 22mmRS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

ケーブル形状 = シングルコア。長さ = 36m。外径 = 0.91mm。動作温度 Max = +1150℃。導体材質 = ニッケルクロム合金。ケーブルタイプ = テストリード。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,850 税込3,135
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抵抗 = 820Ω許容差 = 5%定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 32mm長さ = 216mm動作温度 Max = +50℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様抵抗 = 470Ω抵抗値範囲 = 1 → 470Ω定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様抵抗 = 2kΩ許容差 = 5%定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様抵抗 = 2.7kΩ抵抗値範囲 = 0 → 2.7kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm構造 = 巻線℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1.5kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様ケーブルタイプ = Kevlarストリップ範囲 = 0.125 → 3mm最小サイズ = 0.125mm最大サイズ = 3mm全体長さ = 145 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

長さ(m)2 シリーズGT193 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA磁気丸型コネクタ コネクタBUnterminated ジェンダー【コネクタA】オス
1個
5,288 税込5,817
当日出荷

仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:12Vサウンドレベル:<gteq/>70dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:50mm長さ:50mm奥行き:2.2mm高さ:2.2mm寸法:50 Dia. x 2.2mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:1.2kHz最小周波数:0.5Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,070 税込2,277
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:ブザー直径:41.8mm長さ:60mm奥行き:16mm高さ:16mm寸法:41.8 Dia. x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:2.8kHz最小周波数:2.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
2,020 税込2,222
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード