カテゴリ

  • 作業工具(11)
さらに商品を絞り込む
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • RS PRO
  • シンワ測定(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーツカ光学(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • ニックス(日幸工業)(2)
  • ナカヤ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ニックス(2)
  • ブランドをもっと見る

「線鋸」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
RS PRO プライヤセット 4個 RS PRORS PRO プライヤセット 4個RS PRO
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
RS Pro精密プライヤ4本セット. RS Pro精密プライヤ4本セットです。<br />人間工学に基づくバイマテリアルプライヤセットで、高性能を発揮します。<br />これらのプライヤは接触面が広く、ハンドルが非対称形で手に自然に馴染むようになっています。<br />ハンドル間のパワースプリングウェッジにより使い心地が向上しています。<br />特長と利点. 人間工学に基づくセット. 広い接触面. 非対称形ハンドル. パワースプリングウェッジ. 快適性. 内容. 電工用傾斜ニッパー(小型ベベル): 軟線及び中硬線用の切れ刃、クロムモリブデンスチール、ねじジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用エンドカッター: 軟線及び中硬線用の切れ刃、ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用ショートニードルノーズプライヤ: ステンレススチール、非鋸歯状のはさみ口、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用丸型ノーズプライヤ: ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 工具袋
仕様ペンチの種類 = カッター、 長鼻ペンチ、 丸鼻ペンチ個数 = 4全体長さ = 3,04.8 mm
RS PRO コンビネーションプライヤ 160 mm コンビネーションプライヤ RS PRORS PRO コンビネーションプライヤ 160 mm コンビネーションプライヤRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ<br />切断能力 = 1.8 mm<br />チップ形状 = ライトアングル<br />材料切削性 = 硬線、軟線<br /><br />DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。<br />このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。<br />また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。<br /> この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。<br /> 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。<br />このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。<br />このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。<br />そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
RS PRO コンビネーションプライヤ 180 mm コンビネーションプライヤ RS PRORS PRO コンビネーションプライヤ 180 mm コンビネーションプライヤRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ<br />切断能力 = 2.0 mm<br />チップ形状 = ライトアングル<br />材料切削性 = 硬線、軟線<br /><br />DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。<br />このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。<br />また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。<br /> この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。<br /> 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。<br />このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。<br />このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。<br />そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
RS PRO コンビネーションプライヤ 200 mm コンビネーションプライヤ RS PRORS PRO コンビネーションプライヤ 200 mm コンビネーションプライヤRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ<br />切断能力 = 2.5 mm<br />チップ形状 = ライトアングル<br />材料切削性 = 硬線、軟線<br /><br />DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。<br />このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。<br />また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。<br /> この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。<br /> 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。<br />このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。<br />このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。<br />そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
RS PRO コンビネーションプライヤ 140 mm コンビネーションプライヤ RS PRORS PRO コンビネーションプライヤ 140 mm コンビネーションプライヤRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ<br />切断能力 = 1.6 mm<br />チップ形状 = ライトアングル<br />材料切削性 = 硬線、軟線<br /><br />DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。<br />このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。<br />また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。<br /> この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。<br /> 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。<br />このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。<br />このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。<br />そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
RS PRO スナップリングプライヤーセット 4個 鉄 RS PRORS PRO スナップリングプライヤーセット 4個 鉄RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ペンチの種類 = サークリップペンチ<br />個数 = 4<br />材質 = 鉄<br />全体長さ = 180 mm<br /><br />RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質なプライヤー4本で構成されています。<br />このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。<br />スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。<br />このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたフォームモジュール工具トレイに収納されています。<br />このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。<br />人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。<br />グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。<br />鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。<br />セットの構成内容:. 180 mm外部サークリッププライヤ(ストレート、スプリング付). 180 mm外部サークリッププライヤ(ベント、スプリング付). 180 mm内部サークリッププライヤ(ストレート). 180 mm内部サークリッププライヤ(ベント). 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づく赤色PVC製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 フォーム工具モジュールに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムバナジウムスチール製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。<br />ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。<br />軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。<br />ハンドルを閉じると、先端が開きます。<br />軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。<br />
RS PRO スナップリングプライヤーセット 4個 炭素鋼 RS PRORS PRO スナップリングプライヤーセット 4個 炭素鋼RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
480-6767の小さな引き出しに適合. RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS Proの優れたプライヤーセットは、クロムニッケル高炭素鋼製の高品質なプライヤー4本で構成されています。<br />このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。<br />スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。<br />このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたPVVC工具トレイに収納されています。<br />このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。<br />人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。<br />グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。<br />鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。<br />セットの構成内容:. 125 mmストレートノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmストレートノーズ軸用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ軸用スナップリングプライヤー. 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 RVC工具トレイに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムニッケル高炭素鋼製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。<br />ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。<br />軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。<br />ハンドルを閉じると、先端が開きます。<br />軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。<br />
仕様ペンチの種類 = サークリップペンチVDE/1000V認証 = なし個数 = 4チップ形状 = 湾曲、ストレート材質 = 炭素鋼ESD対応 = なし高所安全 = なし防爆 = なし全体長さ = 250 mm
RS PRO グリッププライヤー 6個 ハイカーボンスチール RS PRORS PRO グリッププライヤー 6個 ハイカーボンスチールRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ペンチの種類 = 平鼻ペンチ <br />個数 = 6<br />材質 = ハイカーボンスチール<br />ESD対応 = あり<br />全体長さ = 150 mm<br /><br />5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。<br />このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。<br />このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。<br />このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。<br />ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。<br />グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。<br />鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。<br />セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。<br />ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。<br />コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。<br />
RS PRO プライヤセット 3個 RS PRORS PRO プライヤセット 3個RS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ<br />個数 = 3<br />ESD対応 = なし<br />全体長さ = 250 mm<br /><br />RSソフトグリッププライヤ3本工具モジュール. このRS Proの優れたプライヤーセットは、高品質なプライヤー3本で構成されています。<br />このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。<br /> このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。<br />鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。<br /> セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。<br />このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。<br /> セットの内容 180 mmコンビネーションプライヤ 160 mm 傾斜ニッパー 160 mmロングノーズプライヤ 特長と利点 研磨仕上げの 3 ピースプライヤ品質セット 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能 スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます ギザ付きのジョーで、優れた握り心地を実現 工具を確実に整理できるように、フォームモジュールが付属しています 用途 カッターはワイヤカッターと呼ばれることもあります。<br />ワイヤやケーブルを切断するために設計されています。<br />サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。<br /> ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。<br />電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。<br /> コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。<br />その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />高品質の部品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
RS PRO プライヤセット 3個 RS PRORS PRO プライヤセット 3個RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ<br />個数 = 3<br />ESD対応 = なし<br />全体長さ = 250 mm<br /><br />RS PRO VDEプライヤー3本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、高品質 VDE 絶縁ピース 3 個で構成されています。<br />このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。<br /> このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。<br />鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。<br /> セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。<br />このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。<br /> セットの内容 180 mm VDE 絶縁コンビネーションプライヤ 160 mm VDE 絶縁傾斜ニッパー 160 mm VDE 絶縁ロングノーズプライヤ 特長と利点 3 ピース VDE プライヤ品質セットは、 1000 V ac 又は 1500 V dc での作業に適しています DuoTech ソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能になります スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます フォームモジュール付きで提供されるため、工具を整理整頓できます 用途 このセットは、プライヤーとニッパーの組み合わせで、1000 V ac又は1500 V dcでの作業に最適です。<br /> ニッパは、ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。<br />サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。<br /> ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。<br />電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。<br /> コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。<br />その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />高品質の部品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
RS PRO プライヤセット 3個 クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO プライヤセット 3個 クロームバナジウム鋼RS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ<br />VDE/1000V認証 = あり<br />個数 = 3<br />材質 = クロームバナジウム鋼<br />全体長さ = 250 mm<br /><br />RS PRO VDEプライヤー3本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、すべてVDE絶縁された高品質な3本で構成されています。<br />このプライヤーセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。<br />このセットは、搬送しやすいように設計された便利な工具ケース内のフォーム工具モジュールに保管されます。<br />このセットは、クロムバナジウムスチール製のプライヤーとニッパーの組み合わせで、VDE認定を取得しており、EC指令の安全要件に適合するよう厳密なテストを受けています。<br />人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、軟線及び硬線を切断する際に快適な使用感が得られます。<br />グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。<br />鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。<br />セットの構成内容:. 200 mm VDE絶縁コンビネーションプライヤー 150 mm絶縁傾斜ニッパー 180 mm VDEロングノーズプライヤー. 特長と利点. 高品質VDE認定済みプライヤー3本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 スムーズに操作でき、疲労を軽減 フォームモジュールとキャリーケース付属で、工具を整理整頓可能. プライヤーの種類. ワイヤカッターとも呼ばれるニッパーは、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。<br />ロングノーズプライヤー - ニードルノーズプライヤー、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。<br />コンビネーションプライヤーは、カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。<br />
線鋸特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 線鋸
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら