RS Pro ステンレススチール製ボールロック RS Pro ステンレススチール製ボールロック結束バンドは Durable で汎用性の高いケーブルタイです。屋内外両方の様々な環境での使用に最適です。これらの堅牢なケーブルタイは、 316 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durable タイを誇ります。これらの耐火性は過酷な環境での使用に最適で、セキュリティや安全用途に最適です。シンプルで洗練されたデザインにより、手で締め付けたり、安全なロックのための工具を使用してすばやく簡単に取り付けられます。RS Pro ステンレススチール結束バンドは、さまざまな用途に使用できる頑丈でしっかりとした固定ソリューションを実現します。 特長と利点 316 ステンレススチール製で、耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性などに優れています 80 ~ 500 ℃の広い動作温度範囲 すばやく簡単に取り付け可能 さまざまな過酷な環境での使用に最適 様々な色とサイズを用意 用途 ボールロック式ステンレススチール結束バンドはヘビーデューティケーブルタイの一種で、優れた耐久性と耐腐食性、耐熱性、耐摩耗性などの特長を備え、過酷な環境での使用に最適です。用途に応じて手又は工具で締め付けられ、すばやく簡単に設置できます。ケーブルやその他のコンポーネントを整理して固定するために使用できます。通常、次のような用途で使用されます。 石油化学 食品産業 産業用 流通 発電所 鉱業 自動車 よくある質問 316 グレードステンレススチールボールロック結束バンドを使用する理由 標準的なナイロン製結束バンドとは異なり、ステンレススチール製結束バンドは、高い動作温度範囲と優れた耐腐食性を備えています。この製品は、過酷な環境での使用に適しています。ボールロック機能により、ロックの耐久性が向上し、さまざまな環境でしっかりと完全に固定できます。 インストール後に削除できますか? はい。プライヤ又は適切な切断工具を使用して取り付けると、取り外し可能です。結束バンドの締め付けや切断には手袋を着用することをお勧めします。周囲のコンポーネントの損傷を防ぐため、特別な注意が必要です。 UV 耐性はありますか? はい、 UV 耐性があります。
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm材質 = 304 ステンレス鋼タイプ = ボールロック紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1100N最大バンドル直径 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
プライヤータイプ = ロックプライヤ。全体長さ = 178 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。ジョー開口 = 52mm。。RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
プライヤータイプ = ロックプライヤ。全体長さ = 254 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。ジョー開口 = 74mm。。RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro Lazy Tong Riv. RS PRO のこの遅延トンリベット工具は、ヘビーデューティの締め付け用途に最適なソリューションです。シングルストローク圧縮動作により、遅延トンリベッタは、すばやく簡単にリベットを加工物に挿入することができます。この POP リベッタは、リベットをガンに入れ、事前にドリル加工した穴に挿入し、ハンドルを押し込むと、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断します。材料をすばやく効率的に接合します。 リベッタには、さまざまなリベットサイズに対応する交換可能なノズルが付いています。 特長と利点 手の届きにくい場所に最適 設計作業が少ないため、集中的に使用できます 標準リベッタと比べて手が疲れにくくなっています リベットを固定するには、 1 回の操作だけで済みます 付属品 4 x 10mm リベットノーズピース (2.4 、 3.2 、 4.0 、 4.8mm ) カスタムスパナ x 1 用途 リベットガンとも呼ばれるこのリベッタは、リベットを適切な取り付け具に打ち込み、 2 つの加工物を締め付けます。この特にリベッタは遅延トンリベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを結合する恒久的な手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 プライヤ式リベッタよりも不精なトンリベッタの利点は何ですか. 遅延トンリベッタは 1 回の操作で操作でき、プライヤ式リベットガンに比べて手の疲れを軽減可能です。また、届きにくい場所でのリベット打ちにも便利です。ただし、遅延トンリベッタは正しく動作するためにより多くのスペースを必要とするため、スペースが限られた環境での用途には適していません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = 伸縮腕金 リベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズ M1.5 → 4 M の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合に重要な手動工具アクセサリとなり、精密な作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェット以外のタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定 固定ハンドル
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = M1.5 → M4材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4.5 mm刃の長さ = 75 mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 6.0 mm刃の長さ = 150 mm
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS Pro 3/8 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。3/8 インチドライブにはクイックリリース機能が搭載されているので、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、スイッチポールにより、ラチェットを逆方向に使用することができます。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 3/8 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 200 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。1/4 インチドライブにはクイックリリース機能があり、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、ラチェットを逆方向に使用できるスイッチポールが付いています。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 1/4 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 150 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M6 x 40 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、頑丈で耐腐食性に優れた製品を選択できます。人間工学に基づいて設計されたラチェットハンドルにより、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用することができます。 このクランプレバーは、 M6 ねじサイズでねじ長が 40 mm です。ハンドルの内側には、鋸歯状の駆動機構を備えたラチェットシステムがあります。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、操作が逆になり、鋸歯の駆動がかん合します。これにより、ねじを手動で締め付けたり緩めたりできます。 このレバーを動かすだけで、特殊なレンチや電動工具を使わずに機械の交換や保守を行うことができます。迅速かつ効率的に作業できるため、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。このレンチは、頻繁にすばやく調整や修理を行う製造及びエンジニアリング環境で使用されています。特長と利点.クランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .ハンドルロック .シルバーカラー .ねじの性別は男性です .ねじサイズは M6 です .ねじの長さは 40 mm です .ハンドル長: 42 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
ジョー容量 = 150mm。全体長さ = 500 mm。ハンドルタイプ = 金属。。RS 12 インチ Pro チェーンレンチです. RS PRO の高品質チェーンレンチは、ヘビーデューティ用途に適しています。12 インチ径のチェーン付きのレンチで、力をかけやすくするために滑らかな物体の周囲に取り付けて締め付けることができます。 安全で信頼性が高く、強力なトルクを生み出す手動工具をお探しの場合、この RS チェーンレンチは優れた選択肢です。 特長と利点 最も過酷な作業にも最大限の力を発揮できるように設計、サイズ調整されている 鋼用ドロップ鍛造 CR-MO オイルフィルターやパイプに最適なソリューション 用途 チェーンレンチは、従来の工具を使用するのが困難な場合に、回転、緩め、締め付けを行うための大型で滑らかな部品に最適です。そのため、オイルフィルタなどの部品や、かさばる配管に最適です。Chainranches は、複雑なトルク用途によく使用される機械工、配管工、建設労働者にとって便利な工具箱として使用されています。 この形状により、チェーンレンチは柔らかい表面を損傷するため、特定の木材やプラスチックの仕上げを維持したい場合には、この製品が最適ではないことに注意する必要があります。 チェーンレンチの使用方法 チェーンをトルクを加える対象物に巻き付けて、チェーンの歯が対象物に向かって内側に向くようにします。ハンドルを回したい方向にラチェットするだけで、適切に締め付けられ、トルクを適用できる状態になります。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式 ビットドライバ(ビットホルダ付き) RS PRO RS Pro 1/4 インチマグネット式ビットドライバについてご紹介します。この製品は、交換可能な六角ビット付きの高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を最大限に高めることができます。このハンドルにはビットホルダが内蔵されているため、不使用時にさまざまな六角ビットを収納できます。 特長と利点 1/4 インチ六角 6.3 ビット用に設計されています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブで、確実なビット接続を実現します クロムバナジウムスチール製シャフトにより、高い耐久性を実現しています ソフトグリップハンドルで優れた使い心地と操作性を実現 つのビットを収納して整理できる一体型のビットマガジンです 六角ビット 個が付属 さまざまな用途に最適です。 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 機械 自動車 構造 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 互換性のあるビットサイズ この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットは付属していますか? はい。このビットドライバには、 PH1 PH2 PZ1 4.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6 ビットが付属しています。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 1/4インチ刃の長さ = 100 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = PP
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro.。 ; 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 。 ; 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 。 ; 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 。. 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 20mm防爆 = なし仕上げ = Phosphate材質 = 炭素鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro. 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 . 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 30mm全体長さ = 250 mmハンドルタイプ = プラスチック
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro. 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 . 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 20mm全体長さ = 150 mmハンドルタイプ = プラスチック
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T25形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:- 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 型 Torx レンチ 本セット、ロング ARM です RS Pro のロング ARM 型 Torx レンチ 本セットは、高品質で Durable なレンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で Torx 留め具と併用するのに最適です。Torx 設計は、ねじヘッドに挿入されたときにレンチが滑ることを防ぎながら、緩みや締め付け時に高いトルクを確保します。 Torx レンチは、クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーもブラック仕上げで、美しい外観と本格的な外観を実現しています。この長い 字型 Torx レンチセットは、 T9 T40 のサイズの 個のレンチを含むため、 Torx レンチがさまざまな DIY 作業に対応できるようになっています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 ?サイズを含む ピースセット: T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ?クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ?美しい外観とプロフェッショナルな外観を実現する黒色仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ?長い ARM 設計により、埋め込み型または手の届きにくいトルクスねじで使用可能 ?プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ロング ARM 型 Torx レンチセットは、あらゆる工具セットに優れたレンチセットで、さまざまな用途で Torx ねじをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。長い 字型はトルクを強化し、 Torx 先端部は留め具にしっかり接続します。ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。Torx レンチセットは、業務用及び家庭用の DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: PC T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 クロムバナジウムモリブデンスチール 黒仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの Torx レンチが含まれます。 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torx レンチの全長はどのくらいですか? セット内の Torx レンチには、次の長さがあります。 T9 91.5 mm T10 92.5 mm T15 103 mm T20 114 mm T25 130 mm T27 146 mm T30 165 mm T40 182 mm Torx ねじを使用する利点は何ですか? Torx ねじ又は留め具の独自のポイント設計により、滑るリスクを最小限に抑えて Torx レンチやドライバを確実に挿入することができ、ねじの損傷を防止します。また、トルクも向上しており、快適で使いやすい操作環境が実現されています。
仕様個数 = 8セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 型六角レンチ 本セット、ショート ARM 、メトリック RS Pro L 字型六角レンチ ARM セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この 字型ショート六角レンチセットには、 1.5 10 mm サイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応する六角レンチを用意しています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm を含む 本セット シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ショート ARM 設計により、精密な使用が可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ARM 型六角レンチセットは、あらゆる工具セットに追加できる優れた製品で、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり、緩めたりできます。L 字型の短い形状により十分なトルクと精度を確保し、六角先端部は留め具に確実に接続することができ、ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:?( 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 mm刃の長さ = 100 mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M8 x 50 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、強度と耐腐食性の両方を備えています。ラチェットハンドルは人間工学に基づいて設計されており、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用できます。 このレバーは、ねじサイズが M8 で、ねじ長は 50 mm です。ハンドルには、ハンドルを所定の位置にロックする鋸歯付きドライブを備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを簡単に手動で締め付けたり緩めたりすることができます。 このタイプのクランプは、機械を定期的に交換又は保守する必要がある場合に特に便利です。このクランプを使用すると、特殊な工具やレンチは不要です。また、ねじをすばやく緩めたり締めたりできるため、機械のダウンタイムを短縮できます。特長と利点.ハンドルロック付きクランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .シルバーカラー .オスねじ .ねじサイズ M8 .ねじの長さは 50 mm です .ハンドル長は 65 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 50mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ
仕様個数 = 5セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ材質 = スチール
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro ボールエンド 型六角レンチ 本セット、ロング ARM RS Pro のロング ARM ボールエンド六角レンチ 点セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この長さ 字型六角レンチセットには、 1.5 10 mm のサイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応できる六角レンチが用意されています。ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で六角ソケットに挿入でき、長い ARM により深型ソケットと併用できます。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 インペリアルサイズを含む 本セット: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ロング ARM デザインで、深型ソケットと併用可能 ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で挿入可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ボールエンド六角レンチは、あらゆる工具セットに追加する優れたレンチで、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ボールエンドにより、さまざまな角度から六角ソケットに挿入できる高い精度で十分なトルクが得られます。さらに、六角先端で留め具に確実に接続することができるため、ねじや材料を滑らすことができます。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 六RS PRO のこの六 すべてのビットが S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化 / 耐性加工が施されているため、信頼性が高い製品です。各ビットには、適切なドライバや電動工具と互換性のある 1/2 インチスクエアドライブが搭載されています。 ビット及びアダプタは、壁面取り付け又はローラーキャビネット内で使用可能なレール固定バーに収納されています。 .( 262-0331) 262-0331 は、 6 ピース 1/2 インチスクエアドライブ六角ビットセットです .( 262-0325) 262-0325 は、 1/2 インチスクエアドライブ六角ビット 7 個セットです .( 262-0319) 262-0319 は 8 ピース 3/8 インチスクエアドライブ六角ビットセットです 特長と利点 . Durable Hex ビット . 1/2 インチスクエアドライバ用のビットアダプタ .便利な取り付けレールに取り付けます .すべてのビットの長さは 100 mm です 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 6ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = HEX 5 → 12mm材質 = S2 スチールドライブ種類 = 正方型
1セット
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
いたずら防止の終了は、長い「脚」だけです. 9ピーススター改ざん防止L形ドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。このセットは、レンチの一端に従来のTorxヘッド、もう一端に改ざん防止Torxヘッドを備えたデュアルエンドで、一般的な用途と専門用途に最適です。TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxキーは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。使いやすいプラスチック製ホルダにプリントされたサイズガイドが付属しているため、移動中に工具を安全かつ整備して保管できます。 特長 DIN911規格に準拠 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 プラスチック製収納ケース入り 高品質ナジウム鋼製Chemical Black使用 DIN 911規格 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 9セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 3/8 インチスクエアドライブ六. RS PRO のこの六 すべてのビットが S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化 / 耐性加工が施されているため、信頼性が高い製品です。各ビットは、適切なドライバ及び電動工具と互換性のある 3/8 インチスクエアドライブを備えています。 ビット及びアダプタは、壁面取り付け又はローラーキャビネット内で使用可能なレール固定バーに収納されています。 ; 262-0331 262-0331 は、 6 ピース 1/2 インチスクエアドライブ六角ビットセットです ; 262-0325 262-0325 は、 1/2 インチスクエアドライブ六角ビット 7 個セットです ; 262-0319 262-0319 は 8 ピース 3/8 インチスクエアドライブ六角ビットセットです 特長と利点 Durable Hex ビット 3/8 インチのドライバとアダプタに使用するビットアダプタ 便利な取り付けレールに取り付けます すべてのビットの長さは 50 mm です 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. すべてのソケットはクロムバナジウムスチール製で、スクリュードライバビットはS2スチール製でありヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工済み すべてのブレード長は50 mm レール固定バーは壁面取り付け、又はローラー付き収納キャビネット内で使用可
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)インチまたはメートル = Metric個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = 3 → 12mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
RS PRO 18ピースTorxレンチ・Torxドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。さまざまなサイズのL形TorxレンチとTorxドライバの両方を備えているため、ほとんどのTorxドライバ用途に適しています。 Lレンチは、各ヘッドに異なるサイズのデュエルエンドを備え、Torxドライバは人間工学に基づいたハンドルを備えており、長時間使用できる快適性と制御性を実現します。このセットは、一般用途と専門用途の両方に最適です。 TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxレンチは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。便利なプラスチック製ホルダに収納されているため、工具を安全かつ確実に整理できます。 特長 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 ブロー成形プラスチック製収納ケース入り 高品質クロムバナジウム鋼製 このセットで用意されているサイズは. Torxドライバ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torxレンチ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。逆に、ドライバスタイルのTorxドライバは、より狭いスペースで使用できるため、精密な用途に適しています。 改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 18形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
六角ビット - 4、5、6、7、8、10、12 mmの各サイズに対して、1 x 30 mmと1 x 75の2種類の長さの3/8インチ六角ドライブ、アダプタ - 3/8インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ、1/2インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ. RS Pro 六. RS PRO のこの 16 ピース六 すべてのビットがヘビーデューティ用途向けに超硬化処理された S2 スチール製で、信頼性を備えています。各ビットサイズには、汎用性を最大限に高めるため、 30 mm と 75 mm の 2 種類の長さが用意されています。 ビット及びアダプタはセキュア保管トレイに収納されているため、衝撃があってもすべてのビットがしっかりと保持されます。 このアダプタは、手動工具又は電動工具で使用できます。 特長と利点 Durable Hex ビット 電動ドリルなどの工具に使用するビットホルダ 堅牢で便利なストレージトレイ キットの内容 六角ビット.長さ 30 mm x 1 及び 75 mm x 1 3/8 インチ六角ドライブは、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 10 、 12 mm の各サイズに対応しています アダプタ - 3/8 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台、 1/2 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台まで 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. アダプタは手動又は電動工具に使用可能
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 六角 10 、六角 4 、六角 5 、六角 6 、六角 7 、六角 8個数 = 16材質 = S2 スチール
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T10形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T30形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T40形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T15形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T20形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード