「耐熱収縮チューブ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS PRO 半硬質耐熱PVDF熱収縮チューブ (収縮比2:1). 半硬質、難燃性のPVDF(ポリフッ化ビニリデン)から作られた、高品質で使いやすいRS PRO熱収縮チューブです。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは耐熱性が高く、高温環境でのストレインリリーフと絶縁の用途に最適です。. 熱収縮チューブとは何ですか?. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. PVDF熱収縮チューブの特長. この半硬質な薄壁熱収縮チューブは、堅牢で安定したフッ素ポリマーであるPVDFから作られ、多くの利点があります。. 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します 難燃性 熱収縮温度:170℃以上 オイルと化学薬品に対する優れた耐性 優れた電気絶縁性能 高絶縁耐力 優れた耐摩耗性 非常に優れた機械的強度と耐切断性 摩擦の少ない表面 コンポーネントの目視検査を可能にするクリアカラー. PVDF熱収縮チューブは何に使用されていますか?. このPVDF熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事や航空宇宙、自動車、産業機械、電子機器、建設機械など、コンポーネントが高温や化学物質やオイルにさらされる用途に最適です。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. サーミスタ、抵抗器、コンデンサの電気絶縁と保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
仕様スリーブ径 = 2.4mm色 = クリアシュリンク径 = 1.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー使用温度範囲 = -55 → +175 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なし代表規格 = SAE-AMS-DTL-23053/13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
スリーブ径 = 4mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 6.4mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。代表規格 = IEC60684, RoHS対応, UL1441。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
スリーブ径 = 2mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 2mm。最大ケーブル径 = 3.2mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
関連キーワード