5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
仕様幅 = 50mm長さ = 10m
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

RS Pro グレー自己融着テープ 19 mm x 10 mRS Pro のこの自己融着テープを使用して、ケーブル、電気ジョイント、ホース、パイプの周囲に、防水性と電気絶縁性の層を形成しています。簡単に取り外せるリーフ間が付属し、テープを簡単に伸ばしてフィールドに巻き付けることができます。 高品質ポリエチレン製のこのテープは、扱いにくい形状にも適合します。紫外線、オゾン、及びアルカリ、作動油、植物油などのさまざまな化学薬品に対する耐性があり、過酷な産業環境で汎用的な選択肢です。 このテープは、 -35 → +130 ° C の広い動作温度範囲に耐えることができますただし、使用前にウォームアップする必要がないように、必ず +12 → +25 ° C の範囲で保管してください。RS Pro シリーズの一部として、テープには品質と一貫性がテストされています。このテープは、低圧ホース及びパイプの漏れの緊急修理にも使用できます。特長と利点. RS Pro 自己融着テープ .ポリエチレン製 .長さ 10 m .幅 19 mm .厚さ 0.5 mm . 色: グレー .インターリーブにより、現場で使いやすくなっています .動作温度範囲: -35 ° C → +130 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 19mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +130℃動作温度 Min = -35℃
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 25 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
仕様バックの材質 = ポリイソブチレン幅 = 25mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 10m厚さ = 1mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷