「色付き紐」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグタイプ = 工具バッグ。材質 = ポリエステル。長さ = 445mm。幅 = 170mm。高さ = 330mm。ショルダーストラップ = あり。ロックタイプ = ファスナー。。RS Pro機器用バッグ. RS PROシリーズパッド付きバッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運び、保存できるようになっています。丈夫で防水性の高いポリエステル製で、赤いウェビングの付いた頑丈なRS PRO工具バッグは使いやすくて実用的です。 この製品には次のタイプがあります。 ; 707-7388 707-7388 . 300 mm x 150 mm x 250 mm ; 707-7335 707-7335 . 445 mm x 170 mm x 330 mm ; 707-7331 707-7331 . 360 mm x 150 mm x 280 mm RS PROでは、使いやすく、頑丈で多用途な製品など、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。. 特長と利点:. ジッパー付きの上部開口部 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き). 硬底 硬底を使用するとバッグが平らな面に直立した状態を維持でき、バッグの転倒や器具 / 装置の損傷の恐れを減らすことができます。このバッグは直立状態を保てるため、メイン収納部やポケットへの出し入れが簡単に行えます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。通常、このタイプのバッグは次のような用途で使用します。 . 配管工 . 電気工 . 自動車整備 . 大工 . 建設業 . ガス工事 よくある質問 このバッグは耐候性ですか. このバッグは、厚手で丈夫な防水ポリエステル製です。 このバックにキャスターは付いていますか. いいえ、このバッグにキャスターは付いていません。 註 このバッグに工具は付属していません。
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様バッグタイプ = 楽器バッグ材質 = ポリエステル長さ = 360mm幅 = 150mm高さ = 280mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro機器用バッグ. 精密な電子機器、工具及びコンポーネントを安全に輸送するように設計されたパッド付きバッグ。 頑丈な防水ポリエステル製。. 特長と利点:. ジッパー付きの上部開口 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

RS Pro 絶縁アースストラップ(エンクロージャパネル用)です. RS Pro のこの絶縁アースストラップシリーズ(シャントワイヤ、接地ストラップ、編組ハーネスとも呼ばれます)には、緑と黄色のポリオレフィンで絶縁されたスリーブから成るさまざまなストラップがあり、 RFI で発生した電流を低インピーダンスパスで提供します。絶縁付きの高品質なアースストラップは、さまざまな電気的用途のエンクロージャパネルでの使用に最適です。各種サイズが用意されています。Durable で信頼性の高いこのストラップは、 -55 → +135 ° C の幅広い温度範囲に対応しており、非常に汎用性の高いアースストラップです。幅広い環境で使用できます。. 特長と利点. .スズめっき銅製のフラットアースストラップと、完全に絶縁された緑と黄色のスリーブ . RFI で発生した低インピーダンス経路の電流を提供し、「表皮効果」に関連する問題を防止 .絶縁スリーブは最大 10 kV の電気的絶縁を実現し、 UL224 の要件に適合 .さまざまな用途に対応できるさまざまなサイズ .スリーブ温度範囲: -55 → +135 ° C. 用途. RS Pro 絶縁アースストラップは、さまざまな電気用途のエンクロージャパネルでの使用に最適で、電気システムをアースの導電面に接続して安全性を確保できます。. どのようなサイズがありますか.. 75 x 13 mm ; - 264-9219 - 264-9219 150 x 13 mm ; - 264-9225 - 264-9225 300 x 13 mm ; - 264-9247 - 264-9247 457 x 13 mm ; - 264-9253 - 264-9253
仕様材質 = 銅直径範囲 = 300 x 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

RS Pro 絶縁アースストラップ(エンクロージャパネル用)です. RS Pro のこの絶縁アースストラップシリーズ(シャントワイヤ、接地ストラップ、編組ハーネスとも呼ばれます)には、緑と黄色のポリオレフィンで絶縁されたスリーブから成るさまざまなストラップがあり、 RFI で発生した電流を低インピーダンスパスで提供します。絶縁付きの高品質なアースストラップは、さまざまな電気的用途のエンクロージャパネルでの使用に最適です。各種サイズが用意されています。Durable で信頼性の高いこのストラップは、 -55 → +135 ° C の幅広い温度範囲に対応しており、非常に汎用性の高いアースストラップです。幅広い環境で使用できます。. 特長と利点. .スズめっき銅製のフラットアースストラップと、完全に絶縁された緑と黄色のスリーブ . RFI で発生した低インピーダンス経路の電流を提供し、「表皮効果」に関連する問題を防止 .絶縁スリーブは最大 10 kV の電気的絶縁を実現し、 UL224 の要件に適合 .さまざまな用途に対応できるさまざまなサイズ .スリーブ温度範囲: -55 → +135 ° C. 用途. RS Pro 絶縁アースストラップは、さまざまな電気用途のエンクロージャパネルでの使用に最適で、電気システムをアースの導電面に接続して安全性を確保できます。. どのようなサイズがありますか.. 75 x 13 mm ; - 264-9219 - 264-9219 150 x 13 mm ; - 264-9225 - 264-9225 300 x 13 mm ; - 264-9247 - 264-9247 457 x 13 mm ; - 264-9253 - 264-9253
仕様材質 = 銅直径範囲 = 75 x 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS PRO伸縮式安全バリア. これらの収納可能な安全バリアを使用して、安全ゾーンを作成し、事故を防止し、歩行者を安全に保つことができます。RS PRO安全バリアは、さまざまな色のストラップを選択でき、サインホルダなどの追加のストラップやアクセサリを用意しています。 メーカーのバリアは、クリーニングやメンテナンス作業などの短期的な危険要件に対応するために簡単に移動できる半永久型の固定具です。2つのポストは、重量付きベースのスチール製で、2 mのポリプロピレンテープは、内蔵ブレーキシステムを備えたカセットに収納されています。. 特長. ;ul> ;li>ポスト2個セット ;/li> ;li>重量付きベース ;/li> ;li>最大6個のストラップに対応 ;/li> ;li>ポリプロピレンストラップ付きスチール製 ;/li> ;li>屋内用途 ;/li> ;li>内蔵ブレーキシステムストラップ ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>2Mウェビング / 幅50 mm ;/li> ;li>直径: 51 mm ;/li> ;li>高さ: 1000 mm ;/li> ;li>ベース: 330 mm ;/li> ;li>重量: 10 kg ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>赤と白のストラップ、RS品番: ; 503-760 503-760 ;/li> ;li>黒と黄のストラップ、RS品番: ; 503-764 503-764 ;/li> ;/ul>. 互換アクセサリ. ;ul> ;li>RS PROグレーアルミ製サインホルダ、RS品番: ; 174-5981 174-5981 ;/li> ;li>RS PRO黒色ABSサインホルダ、RS品番: ; 174-5982 174-5982 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工場の床 ;/li> ;li>映画館 ;/li> ;li>プレゼンテーション ;/li> ;li>健康及び安全 ;/li> ;/ul>
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケード色 = Black材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄キット内容物 = 2 m伸縮式ストラップ付きポスト x 2直径 = 50mm
1セット(2個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

仕様バッグタイプ = 楽器バッグ材質 = ポリエステル長さ = 300mm幅 = 150mm高さ = 250mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro機器用バッグ. 精密な電子機器、工具及びコンポーネントを安全に輸送するように設計されたパッド付きバッグ。 頑丈な防水ポリエステル製。. 特長と利点:. ジッパー付きの上部開口 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

RS PRO伸縮式安全バリア. これらの収納可能な安全バリアを使用して、安全ゾーンを作成し、事故を防止し、歩行者を安全に保つことができます。RS PRO安全バリアは、さまざまな色のストラップを選択でき、サインホルダなどの追加のストラップやアクセサリを用意しています。 メーカーのバリアは、クリーニングやメンテナンス作業などの短期的な危険要件に対応するために簡単に移動できる半永久型の固定具です。2つのポストは、重量付きベースのスチール製で、2 mのポリプロピレンテープは、内蔵ブレーキシステムを備えたカセットに収納されています。. 特長. ;ul> ;li>ポスト2個セット ;/li> ;li>重量付きベース ;/li> ;li>最大6個のストラップに対応 ;/li> ;li>ポリプロピレンストラップ付きスチール製 ;/li> ;li>屋内用途 ;/li> ;li>内蔵ブレーキシステムストラップ ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>2Mウェビング / 幅50 mm ;/li> ;li>直径: 51 mm ;/li> ;li>高さ: 1000 mm ;/li> ;li>ベース: 330 mm ;/li> ;li>重量: 10 kg ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>赤と白のストラップ、RS品番: ; 503-760 503-760 ;/li> ;li>黒と黄のストラップ、RS品番: ; 503-764 503-764 ;/li> ;/ul>. 互換アクセサリ. ;ul> ;li>RS PROグレーアルミ製サインホルダ、RS品番: ; 174-5981 174-5981 ;/li> ;li>RS PRO黒色ABSサインホルダ、RS品番: ; 174-5982 174-5982 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工場の床 ;/li> ;li>映画館 ;/li> ;li>プレゼンテーション ;/li> ;li>健康及び安全 ;/li> ;/ul>
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケード色 = Black材質 = スチールバリアカラー = 赤, 白キット内容物 = 2 m伸縮式ストラップ付きポスト x 2直径 = 50mm
1セット(2個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷


仕様材質 = ポリエステル長さ = 650mm幅 = 270mmカラー = 黒ロールには工具は付属していません。. ベーシックツールロール. PVC裏地付き綿織生地 ポリエステル仕上げ 黒い本体と赤い縁取り / 締め紐 工具収納用ポケット x 14 巻き締め用の2本の紐
1個
3,070 税込3,377
5日以内出荷