「蒸気 フレキシブル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 39.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 32mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 24mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
RS PRO PVCフレキシブルチューブ. 様々な用途において耐久性、柔軟性、信頼性を確保できるよう設計されたRS PRO PVCエアチューブをご紹介します。エアオペレーションスイッチシステムにより電気回路の遠隔操作を可能にすることで、危険区域でも高い安全性を確保できます。. 特長. シングルチューブ 黒色PVC 長い敷設に対応した長さ10m用リール 内径3mm 外径6mm スパウト径4mm用 . 用途. バッテリー充電室 研究室 車庫 爆発性のガス/蒸気/粉体が存在する場所 産業・製造環境 . RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -5℃最高作動温度 = +40℃色 = 黒長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RS Pro PUR フレキシブルチューブ、透明、外径 19 mm 、長さ 25 m 、ガス、液体、粉体用途RS Pro のこの多機能チューブは、気体、液体、乾燥粉体に使用できます。柔軟性が高く、シリコンフリーです。この製品には毒性はなく、液体の汚染もありません。RS Pro 製品には、厳格な規格に適合するよう厳しいテストが実施されています。 超強力ポリウレタン製で、長持ちする製品です。 用途が広く堅牢で、優れた弾性と高い耐摩耗性を備えています。40 → +65 ° C の広い動作温度範囲で燃料、ガス、溶剤が存在する環境でも安全に使用できます。 この柔軟なチューブは、灯油などの産業用煙、蒸気、液体の取り扱いに最適で、化学産業で人気のある製品です。空圧システムだけでなく、燃料ラインや潤滑ラインにも使用されています。RoHS に準拠しています。つまり、制限された物質は含まれていません。特長と利点.透明なフレキシブルチューブ .ポリウレタン製 (PUR) .内径 12.5 mm .外径: 19 mm .長さ 25 m .気体、液体、粉末に適しています .最大作動圧力は 10 バールです .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +65 ° C です .強化されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 19mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 13mm外径 = 25mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342色 = 赤長さ = 30m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 40mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 33mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
関連キーワード