242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 39.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 32mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 24mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
RS PRO PVCフレキシブルチューブ. 様々な用途において耐久性、柔軟性、信頼性を確保できるよう設計されたRS PRO PVCエアチューブをご紹介します。エアオペレーションスイッチシステムにより電気回路の遠隔操作を可能にすることで、危険区域でも高い安全性を確保できます。. 特長. シングルチューブ 黒色PVC 長い敷設に対応した長さ10m用リール 内径3mm 外径6mm スパウト径4mm用 . 用途. バッテリー充電室 研究室 車庫 爆発性のガス/蒸気/粉体が存在する場所 産業・製造環境 . RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -5℃最高作動温度 = +40℃色 = 黒長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS PROホース RS PRO 25m
エコ商品
RS Pro PUR フレキシブルチューブ、透明、外径 19 mm 、長さ 25 m 、ガス、液体、粉体用途RS Pro のこの多機能チューブは、気体、液体、乾燥粉体に使用できます。柔軟性が高く、シリコンフリーです。この製品には毒性はなく、液体の汚染もありません。RS Pro 製品には、厳格な規格に適合するよう厳しいテストが実施されています。 超強力ポリウレタン製で、長持ちする製品です。 用途が広く堅牢で、優れた弾性と高い耐摩耗性を備えています。40 → +65 ° C の広い動作温度範囲で燃料、ガス、溶剤が存在する環境でも安全に使用できます。 この柔軟なチューブは、灯油などの産業用煙、蒸気、液体の取り扱いに最適で、化学産業で人気のある製品です。空圧システムだけでなく、燃料ラインや潤滑ラインにも使用されています。RoHS に準拠しています。つまり、制限された物質は含まれていません。特長と利点.透明なフレキシブルチューブ .ポリウレタン製 (PUR) .内径 12.5 mm .外径: 19 mm .長さ 25 m .気体、液体、粉末に適しています .最大作動圧力は 10 バールです .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +65 ° C です .強化されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 19mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 40mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 33mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 13mm外径 = 25mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342色 = 赤長さ = 30m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 5 → 7mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 5mm最大内径 = 7mmバンド幅 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 9 → 11mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 9mm最大内径 = 11mmバンド幅 = 7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 7 → 9mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 7mm最大内径 = 9mmバンド幅 = 7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

内径 = 20 → 23mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 20mm。最大内径 = 23mm。バンド幅 = 8mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

内径 = 7 → 9mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 7mm。最大内径 = 9mm。バンド幅 = 6mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

内径 = 17 → 20mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 17mm。最大内径 = 20mm。バンド幅 = 7.5mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

内径 = 18 → 21mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 18mm。最大内径 = 21mm。バンド幅 = 8mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

内径 = 13 → 15mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 13mm。最大内径 = 15mm。バンド幅 = 7mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

内径 = 9 → 11mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 9mm。最大内径 = 11mm。バンド幅 = 6.5mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

内径 = 11 → 13mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 11mm。最大内径 = 13mm。バンド幅 = 6.5mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

内径 = 5 → 7mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 5mm。最大内径 = 7mm。バンド幅 = 6mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 1/2 メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 1/2 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 50バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 1/2インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 2インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = +300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メス基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 3/8メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 13mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 18mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 25mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 25mmねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 18mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷