カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(23)
  • 日本バルカー(36)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • ベン(126)
  • 東洋バルヴ(69)
  • ヨシタケ(145)
  • KITZ(キッツ)(133)
  • Matex(17)
  • 大阪電機工業(3)
  • CKD(47)
  • 三商(160)
  • 桑名金属工業(102)
  • アズワン(93)
  • SPEEDRA(SSK)(92)
  • エスコ(87)
  • リケン(84)
  • ケニス(81)
  • Thermo Fisher Scientific(79)
  • SIBATA(柴田科学)(66)
  • 旭計器工業(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸気用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L RS PRORS PRO PMP製 計量シリンダ 1LRS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様素材 = PMP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm ( ; 891-9987 891-9987 )、25 ml容量で高さ170 mm ( ; 891-9996 891-9996 )、50 ml容量で高さ200 mm ( ; 891-9999 891-9999 )、100 ml容量で高さ250 mm ( ; 891-9993 891-9993 )、250 ml容量で高さ315 mm ( ; 892-0003 892-0003 )、500 ml容量で高さ360 mm ( ; 892-0006 892-0006 )、1000 ml容量で高さ440 mm ( ; 892-0000 892-0000 )、2000 ml容量で高さ535 mm ( ; 892-0019 892-0019 )の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし容量(mL)1000
RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRORS PRO クリーンルーム用紙RS PRO
9,798税込10,778
1袋(250個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO ESDフォーム RS PRORS PRO ESDフォームRS PRO
13,980税込15,378
1袋(9個)
翌々日出荷
仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Nタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, NタイプRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
熱電対Nコア数2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, JタイプRS PRO
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
熱電対J
RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, TタイプRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ:Tプローブ径:1.6mmプローブ材質:ステンレス鋼ケーブル長:1.5m基準適合:IEC熱電対プローブ(Tタイプ). 直径1.6mmのステンレス スチール製プローブに入った銅/銅-ニッケル熱電対 本体はプローブにろう付けされ、P.T.F.E.絶縁ケーブルが耐水性侵入口を通過 プローブは蒸気殺菌が可能 熱電対はプローブから絶縁されていませんRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグRS PRO
3,230税込3,553
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
4,050税込4,455
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL RS PRORS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mLRS PRO
3,598税込3,958
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様素材 = PMP容量 = 50ml目盛 = Y長さ = 200mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm (< 891-9987') 891-9987 、25 ml容量で高さ170 mm (< 891-9996') 891-9996 、50 ml容量で高さ200 mm (< 891-9999') 891-9999 、100 ml容量で高さ250 mm (< 891-9993') 891-9993 、250 ml容量で高さ315 mm (< 892-0003') 892-0003 、500 ml容量で高さ360 mm (< 892-0006') 892-0006 、1000 ml容量で高さ440 mm (< 892-0000') 892-0000 、2000 ml容量で高さ535 mm (< 892-0019') 892-0019 の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし
RS Pro 熱電対 XQ-1299-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1299-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1300-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1300-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
8,720税込9,592
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クリーンルーム用紙 長さ:315 mm RS PRORS Pro クリーンルーム用紙 長さ:315 mmRS PRO
5,798税込6,378
1袋(250個)
翌々日出荷
仕様タイプ = オートクレーブ用紙数量含む = 250幅 = 235mm奥行き(深さ) = 255 mm高さ = 315 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = ありEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用オートクレーブペーパー. このクリーンルーム用オートクレーブペーパーは、帯電性が極めて低く、粒子の生成量が少ないという利点を持つ、特別に製造されたクリーンルーム用ペーパーです。. 特長:. ラテックスフリー 耐薬品性 ETO、蒸気、又はガンマ線照射によって殺菌可能. 用途:. 研究所、クリーンルーム、又はその他の管理された環境に最適. ; 829-5199 829-5199 85 g (白). ; 829-5180 829-5180 70 g (白). ; 829-5192 829-5192 85 g (青)
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
13,160税込14,476
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスBオートクレーブ / 滅菌器ドレイン温度センサ. 滅菌器の排出ドレイン内の液体の温度の監視に使用するドレイン温度センサです。 HTM2010第6.20節に準拠して特別に設計され、滅菌器のチャンバー内の過酷な環境で可能な限り最高の精度と安定性を実現します。ほとんどの一般的な型式のオートクレーブに対応 PT100クラスA、4線 ステンレススチール(316) 4芯ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら