RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、低温下でも最高の粘着力を発揮します。優れた接着特性により、複数の外部用途に最適です。窓や標識に最適な、感圧性の接着性と負荷ベアリング機能を備えています。このフォームテープを選択する理由メーカーのアクリルフォーム接着テープは、 VST の新製品の一部で、金属の機械的固定具やスポット溶接の代わりに使用される構造接着に一般的に使用されています。低温抵抗を備えた、優れた接着強度と適合性を提供します。この両面テープは、一度取り付けると強力で、優れた振動特性と衝撃吸収性を発揮します。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 3120G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 12mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 25 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3452) 224-3452適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 0.64 mm で、改良型アクリル感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 0.64 mm 色: 黒 赤 PE ライナー 製品の内容RS Pro VST 5064B 12 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、厚バリアントも用意されていますRS Pro VST 5064B 19 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、 0.64 mm 厚: RS 品番 (224-3449) 224-3449適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.64mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 85N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3453) 224-3453適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 121℃シリーズ = VST
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
RS Pro 海軍用安全帽です RS Pro の高品質海軍用安全帽が付属します。業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。 特長と利点: 高視認性カラーによる昼光の可視性 通気性を高める冷却メッシュ生地 インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 反射テープにより視認性が向上します 健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています ミッドレングスの Peak により、あらゆる用途に適したバンプキャップになっています 用途 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。 天井が低いか、アイテムが吊るされている。 バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります 電気技術者 軽量構造 DIY 製造及び産業環境 このキャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、バックルでサイズを調整して簡単に装着できます RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様色 = ネービーピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = ナイロン汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 → 59cm
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード