3,914件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V接触抵抗 = 200mΩ最大リリース時間 = 0.15ms動作時間(バウンス含む) = 0.2ms感動値 = 40 - 83AT実装タイプ = 表面実装幅 = 2.2mm長さ = 5.5mm深さ = 1.60mm
1箱(500個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V接触抵抗 = 200 m.最大リリース時間 = 0.15ms動作時間(バウンス含む) = 0.2ms感動値 = 50 - 86AT実装タイプ = 表面実装幅 = 2.2mm長さ = 7.7mm
1箱(500個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷


仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V接触抵抗 = 200mΩ最大リリース時間 = 0.15ms動作時間(バウンス含む) = 0.2ms感動値 = 46 - 90AT実装タイプ = 表面実装幅 = 2.2mm長さ = 5.5mm深さ = 1.6mm
1箱(500個)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
459 税込505
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V接触抵抗 = 200 m.最大リリース時間 = 0.15 mm動作時間(バウンス含む) = 0.2ms感動値 = 33 - 67AT実装タイプ = 表面実装幅 = 2.2mm長さ = 5.5mm
1箱(500個)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V接触抵抗 = 200 m.最大リリース時間 = 0.15ms動作時間(バウンス含む) = 0.2 mm感動値 = 37 - 71AT実装タイプ = 表面実装幅 = 2.2mm長さ = 7.7mm
1箱(500個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1632セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm寸法 = 14.75 x 13.94 x 11.99mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 36 x 16 x 7.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = サウンダ。直径 = 50mm。高さ = 2.2mm。寸法 = 50 (Dia.) x 2.2mm。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 1.4kHz。最小周波数 = 1000Hz。。円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。特長:. . 円形ケースの圧電サウンダ . フライングリードの有無を選択可能 . 高音声出力 . 作動には外部駆動回路が必要
1個
669 税込736
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V接触抵抗 = 200mΩ最大リリース時間 = 0.15ms動作時間(バウンス含む) = 0.2ms感動値 = 61 - 100AT実装タイプ = 表面実装幅 = 2.2mm長さ = 7.7mm深さ = 1.6mm
1箱(500個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.22 x 3.3mm接点タイプ = 板バネ接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
7日以内出荷