35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 25 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 25 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 25mm。長さ = 18.3m。厚さ = 1.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS Pro 両面紙テープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。このテープは、特殊構造の接着剤を塗布した紙コーティングテープで、剥離紙と交互に実装して簡単で手間のかからない方法です。この特殊構造の接着剤は、強力な接着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強い粘着力があるため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力な特殊構造の接着剤を使用した紙コーティングテープとして設計されており、リリースライナーとインターリーブすることで、空騒ぎのない使用が可能になります このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 赤 / 白床テープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある場所を迅速にマーキングできるソリューションです。頻繁な洗浄に耐えるように設計されているこのフロアテープは、頻繁に貼り直す必要がなく、長期間使用する場合に最適です。 このテープは、傷や表面からの持ち上げに高い耐性を備えているため、過酷な産業環境でも耐久性に優れています。手で、又は機械的なスクイーズロールアプリケータを使用して、床面にすばやく簡単に適用できます。 赤 / 白のフロアテープは、ステップや上げ床などのつまずきの危険性がある職場や公共のスペースでよく使用されます。RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。このテープは、静電気放電による損傷からの保護を目的とした、米国国立標準化研究所 / 静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格( BS EN ) 61340-5-1 : 2007 の静電気制御規格に適合しています。特長と利点. RS Pro の赤 / 白のフロアテープ .ステップや上げ床など、潜在的に危険な場所にマーキングするのに最適 .長さ 33 m .幅 50 mm .静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
799 税込879
翌々日出荷

RS Pro 両面ポリエステルテープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Pro クリアテープ、 50 mm x 33 mRS Pro クリアテープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。アクリル系粘着剤付きの薄型クリアポリエチレンテープとして設計されたこのテープは、最適な適合性を発揮すると同時に、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、ほとんどの溶剤、水、及び UV に対する耐性を備えており、風雨や溶剤に曝される環境や飛沫に最適です。このテープは優れた特性を備えているため、建設中や改修中に繊細な表面を保護するのに最適です。特長と利点:このクリアな RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境での汎用用途に適した高品質のソリューションです 透明テープは耐引裂性と塗布性に優れ、必要に応じてすばやく取り付けることができ、マット仕上げと優れた透明性を提供します このテープは、アクリル系粘着剤を使用することで柔軟性が高くさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です また、この RS Pro テープは耐摩耗性も備えているため、テープを収めた内容物が誤って損傷することなく保護され、一般的な溶剤への耐性があります用途:クリアテープは、幅広い環境に対応するあらゆるタイプの汎用テーピング用途に使用されています。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。クリアテープは、次のような業界で最もよく使用されています。 汎用ラッピング シール及び補修部品 RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = クリア長さ = 33m再配置可能 = あり幅 = 50mm商標名 = Clear Polythene Tape RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Arrow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Flow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ長さ = 1.3m
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

幅 = 50mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 50 mm x 5 mこの RS Pro フック & ループテープは、強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な一般的な産業用途に最適なソリューションです。目的の長さに切断し、裏当てを取り除き、反対側の表面にプレスするだけで、すぐに使用できます。 プレミアム AC1 アクリル系粘着剤のバッキングは、優れた耐湿性と温度安定性を備えています。また、テープは低温の湿気の多い表面や、 PVC やポリエチレンなどの低表面エネルギー製品にもよく付着します。この接着剤は、テープを繰り返し引き剥がしても簡単に表面から剥離しないように、優れた粘着力とせん断強度を発揮するように設計されています。 RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性がテストされています。このテープは耐紫外線性と耐候性があるため、建設環境など、さまざまな屋外用途に適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .天候保護用のプレミアム AC1 アクリル系粘着剤 .長さ 5 m .幅 50 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格(静電破壊からの保護)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 白機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに最適なソリューションです。片側がフックで反対側がループになっており、互いに簡単に固定できます。各テープは、それぞれ 200 mm の長さに切断できるため、現場で簡単に使用できます。ロールから引き出し、ケーブルの周囲にしっかりと巻き付けて押すだけで、留め具がかみ合います。一時的な固定のみが必要な場合は、はがして固定を解除します。 ポリプロピレンとベロアポリアミド( PA )製のこのタイは、 Durable で、繰り返し締め付けと取り外しを行った後でも長時間使用できます。柔らかく柔軟な表面により、特に光ファイバーケーブルの場合、プラスチック製のタイでよく発生する過度の締め付けによる損傷から配線の絶縁を保護します。フック / ループタイは Durable なオプションで、ケーブルの結束、並べ替え、整理に使用できます。特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 20mm長さ = 200mmフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 自己接着型mmプレカット長さ = 200mmパッケージ数量 = 50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 20 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 20 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 20mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 両面ポリエステルテープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 両面ポリエステルテープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ソーオンフック / ループテープ、黒 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは黒色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 2500 mm ロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 2.5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 15 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 15 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 15mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Proホイールブロッキングチョック. RS Pro粘着式ホイールブロッキングシステムは、地面に粘着するホイールチョックです。このチョックは、ホイールと壁などの固体表面間の距離を制限します。このチョックが地面に粘着した区域は粘着テープで密閉されます。このホイールチョックは衝突を抑制するため、転換時に最適です。特長と利点:. ホイールチョック、ホイールブロッキングシステム エチレン酢酸ビニール(EVA)製 粘着テープで密閉して接地 安全な距離でホイールをバックアップ可能 壁への衝突を回避. 寸法:. 長さ: 350 mm 幅: 300 mm 高さ: 60 mm 重量: 0.22 kg
仕様材質 = EVA色 = Black取り付け = 両面接着剤
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

種類 = マット。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。製品形式 = 単品。厚さ = 0.05mm。。滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応. RS Pro滑り止めフロアシート. このRS Proの滑り止めシートは、階段、はしご、商業フロアなどのスリップリスクの高い場所を保護するのに最適な選択肢です。裏面が粘着式で快適性が高く設置が簡単です。耐久性と耐摩耗性に優れた材質から作られ、ツルツルした床面のグリップを強化します。特長と利点:. . スリップ事故を防止する裏面粘着式のザラザラした粒子付きテープ . 滑ると危険な場所のグリップを確保 . 耐摩耗性に優れ設置が簡単. 用途:. . 階段. . はしご. . 傾斜面. . 通路. . 車両. . 船舶. よくある質問:. 滑り止めシートのサイズはいくつですか. 1箱何枚入りですか.. 滑り止めシート1枚のサイズは152 mm x 610 mmです。この滑り止めシートは10枚入りのパック単位で提供されています。他の色はありますか.. いいえ、現時点では黒い製品しかありません。その他の色のオプションについては、メーカーの他の滑り止めテープやマット製品をお探しください。
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製です。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製減速バンプは、作業者の安全を維持したまま交通の減速に最適です 1 人ですばやく取り付け可能 H リンクが含まれています 反射テープ 2 本:クラス 1 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 20 mm幅 = 600mm奥行き(深さ) = 500 mm制限速度 = 5km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = なし取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷