49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = PVC。長さ(クローズ) = 200mm。幅(閉) = 105mm。深さ(閉) = 50mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 105mm。長さ = 200.0mm。深さ = 50.0mm。。RS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。 GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。. 特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。 . ; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 . 電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

種類 = マット。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。製品形式 = 単品。厚さ = 0.05mm。。滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応. RS Pro滑り止めフロアシート. このRS Proの滑り止めシートは、階段、はしご、商業フロアなどのスリップリスクの高い場所を保護するのに最適な選択肢です。裏面が粘着式で快適性が高く設置が簡単です。耐久性と耐摩耗性に優れた材質から作られ、ツルツルした床面のグリップを強化します。. 特長と利点:. . スリップ事故を防止する裏面粘着式のザラザラした粒子付きテープ . 滑ると危険な場所のグリップを確保 . 耐摩耗性に優れ設置が簡単. 用途:. . 階段. . はしご. . 傾斜面. . 通路. . 車両. . 船舶. よくある質問:. 滑り止めシートのサイズはいくつですか. 1箱何枚入りですか.. 滑り止めシート1枚のサイズは152 mm x 610 mmです。この滑り止めシートは10枚入りのパック単位で提供されています。. 他の色はありますか.. いいえ、現時点では黒い製品しかありません。その他の色のオプションについては、メーカーの他の滑り止めテープやマット製品をお探しください。
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 8mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯 / 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 6mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 8mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯と 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 5mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 5mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 4:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯と 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 4mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 4:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PROベベルギア RS PRO
エコ商品
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯と 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 5mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

種類 = 滑り止めタイル。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。長さ = 140mm。。滑り止めフロアタイル 健康及び安全は皆の興味の中心にある ; 従って、良質の滑り止め床のタイルを見つけることに来るとき妥協できない。RS RS Pro 滑り止めフロア Tile を使用すると、メーカー独自Tile は、床の安全性を高めるために裏面が粘着式の砥粒で覆われています。特に滑らかな床又はタイル張りの床に適しています。メーカーの広範な滑り止めタイルは、濡れた場所や湿気の多い場所で優れた耐性を発揮します。滑り止めマットは、建物内での汚れや異物の運搬を最大 70 % 削減します。タイルはより長い寿命のための損傷からインテリア・フロアカバーを保護するのを助ける。水や水分は十分に吸収され、スリップの危険を軽減します。抵抗マットは、時間とコストの両面で、清掃、メンテナンスを軽減するシンプルで経済的な手段です。 見た目も美しく、取り付けも簡単です。作業現場で適切な品質のマットを使用することには、多くの利点があります。また、滑って転倒するリスクをなくし、電気から絶縁して、デッドサウンドを生成し、汚れや水分を拡散から防止します。化学薬品、グリース、オイル、炎に対する耐性も備え、作業者の疲労とストレスを軽減します。 特長と利点 あらゆる床面に簡単に設置できます 耐摩耗性 接着式の裏面 あらゆる滑らかな表面に足裏グリップを追加します Slip Tile は、耐滑性試験 EN13552 カテゴリ R13 に準拠しています サイズ: 140 mm x 140 mm 厚さ: 1.0 ± 0.05 mm 10 個入りパックで、価格に見合う優れた価値があります 用途 機械工場 倉庫 生産ライン(例:食品、物流、化学産業) コマーシャル・キッチェンズ 手動洗車場 濡れたり湿ったりする可能性がある床 よくある質問 職場でのスリップの原因として考えられるものは何ですか. 気象条件や意図しない流失物によって、フローリングを濡らします 製造ラインからのオイルの流出または機械の損傷 従業員が作業場所を変更した場合(例:オイルで覆われた床から別の場所に移動した場合) 不規則なハウスキーピングは一般的な例です。定期的なクリーニングにより、スリップのリスクを軽減します 滑り止め床 Tile は、不快な出来事を防ぎ、危険な危険を避けるために従業員の献身を守るための必須アイテムです。 滑り止めマットを使用する利点 1. 業務にかかる運用コストを削減できます 2. 事故の発生が少なくなると最終的には低価格になるため、保険の価格を下げることができます 3. 安全衛生と快適性の向上 4. 生産性は、良好な状況のために増加する可能性が高いと考えられます 5. 企業の社会的責任を尊重しながら、適切なメッセージをスタッフや訪問者に送信します 規格 滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 部成形品です。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M8 で、ノブ径 50 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 50mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M6 で、ノブ径 50 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 50mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルーねじマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ノブ径 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro オスマルチローブノブは、ねじサイズ M10 、ねじ長 30 mm 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ねじ長 35 mm 、ノブ径 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 35mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro オスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ねじ長 25 mm 、ノブ径 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M5 、ねじ長 20 mm 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 で、ノブ径 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 で、ノブ径 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M10 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ねじ長 20 mm 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ねじ長は 16 mm 、ノブ径は 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ねじ長 15 mm 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M10 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M5 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルーねじマルチローブノブは、ねじサイズ M6 で、ノブ径 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルーねじマルチローブノブは、ねじサイズ M5 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ねじ長 35 mm 、ノブ径 50 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 35mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 50mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ねじ長 20 mm 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M5 、ねじ長 10 mm 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
取扱い終了

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 で、ノブ径 50 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 50mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 で、ノブ径 50 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 50mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro の通しねじ多重ローブノブは、ねじサイズ M6 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,010 税込2,211
当日出荷

RS Pro 電解RS Pro 1000 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 25 Vdc 、漏洩電流 2 μ A を備えています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 25 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1580mA 損失係数: 14% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.05 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.58A誘電正接 = 14% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 1000 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 25 Vdc 、漏洩電流 2 μ A を備えています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1650mA 損失係数: 14% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.05 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.65A誘電正接 = 14% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 60.05mm外径 = 63.61mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,210 税込3,531
6日以内出荷