サイズ = PR44。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 650mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.6 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。シリーズ = LR。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
サイズ = PR48。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 95mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 7.9mm。寸法 = 7.9 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。IEC規格 = PR48。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード