「角25mm ファン」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD2510
消費電力(W)0.84
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.08
音圧レベル(dB)31
取付角寸法(mm)25×25
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 25mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 20mmカラー = クロム外部幅 = 24mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード