3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 3.2 kg 大ハンマーです. RS Pro のこの 7 lb 大ハンマーは、ほぼあらゆる状況に対応できる頑丈さです。中炭素鋼製ヘッドを備えたハンマーは、ほぼすべての種類の素材に使用でき、ヘビーデューティ用途に最適です。どちらの打撃面は精密研磨され、特に硬化処理と熱処理が施され、最高の耐衝撃性を発揮します。 この大ハンマーには、てこ比を最大化する 30 インチハンドルが付いています。ガラス繊維製ハンドルには、熱可塑性ゴム製グリップも付いており、快適性と制御性が向上しています 特長と利点 汎用大ハンマー( 3.17 kg ガラス繊維製シャフト 熱可塑性ゴム製グリップ 中炭素鋼製ヘッド 用途 この大ハンマーはヘビーデューティ手動工具で、一般的に解体作業に使用されます。大ハンマーは高度な制御性で高い衝撃性を発揮できるため、レンガや石材の解体によく使用されています。このため、通常、業務用建築や DIY の用途でよく使用されています。 大ハンマーは、ステークやチゼルを硬い地面に打ち込むために使用することもできます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ハンマーの種類 = スレッジハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー全体長さ = 762.0 mm重さ = 3.2kg
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで 材質金属、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

仕様●ワイヤCSA:3~35mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番< 426-3148&#x27;) 426-3148/も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). ; IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 ; 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 ; 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. ; フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 ; 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで 材質真鍮製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷