商品豆知識

¥179,800税込¥197,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 3000A絶対最大電力測定 = 9999kW最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = 1 %ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 450g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、アルカリ電池(2本). RS Pro IPM6300フレキシブル電力特性アナライザ. RS Pro IPM6300は、データ記録機能を備えたコストパフォーマンスの高い3相及び単相3000 Aグラフィカル電力特性アナライザです。電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断用に設計されています。光学絶縁USBケーブルと解析ソフトウェアにより、読み取り値をPC又はラップトップに表示したり、ダウンロードして解析することができます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能. 用途. 電気設備 電源回路RoHS指令(10物質対応)対応

¥159,800税込¥175,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード