ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。
円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。
耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。
アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。
また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。
本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。
つまり、少量の有害物質しか含まれていません。
このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計
仕様定格電圧 = 2.2 V口金 = E10定格電流 = 300 mA直径 = 9mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア全光束 = 4.2 lm寿命 = 18h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.2A誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.07A誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
この角型マウントは、固定装置の硬質ゴム製ストップ及びダンパーとして設計されています。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 273mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形シリーズ = DM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
この角型マウントは、固定装置の硬質ゴム製ストップ及びダンパーとして設計されています。
仕様ネジサイズ = M6直径 = 84mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形シリーズ = DM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.5A誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hシリーズ = RS PRO%誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
オーディオ機器の音量調整などの電子機器の制御に使用するよう設計されています。
シャフト6.35
直径(mm)(ノブ)21
高さ(mm)(ノブ)17
色(ボディ)黒・赤、(インジケーター)白
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ポテンショメータ
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。テーパーオス / メスねじ。各種サイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ高さ = 15.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 72ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 28mm材料 = 鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 40ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 38mm材料 = 鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 22mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 32ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 20mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 28ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 28mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 32ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 38mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 22mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 24ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 38mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 44ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 38mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 64ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 22mm材料 = 鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 48ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 20mm材料 = 鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 30ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 28mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 24ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 20mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 72ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 22mm材料 = 鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Pro精密プライヤ4本セット. RS Pro精密プライヤ4本セットです。人間工学に基づくバイマテリアルプライヤセットで、高性能を発揮します。これらのプライヤは接触面が広く、ハンドルが非対称形で手に自然に馴染むようになっています。ハンドル間のパワースプリングウェッジにより使い心地が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づくセット. 広い接触面. 非対称形ハンドル. パワースプリングウェッジ. 快適性. 内容. 電工用傾斜ニッパー(小型ベベル): 軟線及び中硬線用の切れ刃、クロムモリブデンスチール、ねじジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用エンドカッター: 軟線及び中硬線用の切れ刃、ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用ショートニードルノーズプライヤ: ステンレススチール、非鋸歯状のはさみ口、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用丸型ノーズプライヤ: ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 工具袋
仕様ペンチの種類 = カッター、 長鼻ペンチ、 丸鼻ペンチ個数 = 4全体長さ = 3,04.8 mm
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.5mm外径 = 16.7mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 5mm外径 = 11.4mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m曲げ半径 = 45mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
グリップ能力が30 %向上 ジョー設計の最適化によって効果が強化された自動ロック機能 クイックスナップラチェットシステムをわずかな刻みで正確に調整できるため、最適なハンドル位置を人間工学に基づいて調整可能 新設計のスプリング駆動スライディングブロックにより安全で迅速なロックを実現 反対方向のギザをジョイントに近づけ、非常に強力なグリップが可能
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 300 mm
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
グリップ能力が30 %向上 ジョー設計の最適化によって効果が強化された自動ロック機能 クイックスナップラチェットシステムをわずかな刻みで正確に調整できるため、最適なハンドル位置を人間工学に基づいて調整可能 新設計のスプリング駆動スライディングブロックにより安全で迅速なロックを実現 反対方向のギザをジョイントに近づけ、非常に強力なグリップが可能
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1箱(1個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
通信機器、スイッチング電源、産業用測定機器などで使用されます。 負荷寿命: 3000 → 10000時間 @ 150℃ 安全な換気構造の設計
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 8%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmシリーズ = RS PRO%誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.65A誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ