RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 170mm高さ = 35.5 mm幅 = 85.5mm外形寸法 = 170 x 85.5 x 35.5mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125mm高さ = 25 mm幅 = 125mm外形寸法 = 125 x 125 x 25mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125mm高さ = 45mm幅 = 125mm外形寸法 = 125 x 125 x 45mm色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125mm高さ = 45mm幅 = 125mm外形寸法 = 125 x 125 x 45mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 170mm高さ = 35.5 mm幅 = 85.5mm外形寸法 = 170 x 85.5 x 35.5mm色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 90 mm高さ = 25 mm幅 = 45mm外形寸法 = 90 x 45 x 25mm色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105mm高さ = 35 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 105 x 70 x 35mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 129 mm高さ = 50.1mm幅 = 65 mm外形寸法 = 130 x 65 x 50.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,720
税込¥9,592
7日以内出荷
関連キーワード