10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディ
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 41mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的強度を実現します 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現します。 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 73mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 73mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的性能を実現します 強度 PVC 製の黒スリーブで十分に絶縁( 6 mm にする) 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 75mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の強度を実現し、PVCブラックスリーブ(これにより、6 mmになります)で十分な絶縁を行っています。 ボディカラーはレッド / イエロー -13 → +194 °Fの極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 60mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 60mm
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的性能を実現します 強度 PVC 製の黒スリーブで十分に絶縁( 6 mm にする) 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 48mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 48mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
430 税込473
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro 透明軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比 2 : 1. RS Pro の高品質で使いやすい軟質透明ポリオレフィン製熱収縮チューブ製品です。 この透明な熱収縮チューブを使用すると、ケーブル及びワイヤのマーカータグと識別マークを、適用後にチューブを通じて確認できます。この透明な熱収縮チューブの収縮率は 2 : 1 で、元の直径の半分に縮小されます。 SAE-AMS-DTL-23053 認定を取得しています. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ .最低 110 ° C の収縮温度 . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス 2 認定済み. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮は、ケーブルジョイント及びインラインコンポーネント(遮断ターミナルやワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器及びコンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
仕様スリーブ径 = 4.8mm色 = クリアシュリンク径 = 2.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 300mm材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 45.3mm幅 = 19 mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応、ULマーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷