2,093件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 伸縮式バリア RS Pro 安全交通伸縮式バリアはプラスチック製で、各端にホルダが付いており、カラーコーンの上部を被せて、区域をすばやく簡単に区切ることができます。このバリアは白色と赤色で、すぐに見つかります。RS Pro は、このバリアを設計しているため、区域を切り裂いて簡単な作業にすることができます。これらのバリアは、複数の環境で使用でき、 1200 mm 2150 mm まで拡張できるため、さまざまなスペースに適しています。 RS Pro のカラーコーン及びセーフティコーンは、業務用及び一般用途の両方に適しており、これらのバリアを併用できます。メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。 特長と利点 トラフィックセーフティコーン用の伸縮式バリア 軽量でありながら頑丈なプラスチック製です 最小長: 1200 mm 最大長: 2150 mm 赤と白が非常に視認性に優れています 保管と輸送が簡単 用途 カラーコーンはコスト効果の高いソリューションで、道路の安全性及び伸縮式安全バリケードに不可欠な優れたアクセサリです。これは、場所をすばやく安全に封鎖し、交通が労働者や運転者自身に危険をもたらすことなく特定の区域を通ることができるようにするために役立ちます。次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。 商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤、白材質 = プラスチック
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

幅 = 300mm。用途 = 屋内。ハード/ソフト = ソフト。色 = 赤。毛材 = PET。毛の長さ = 60mm。。RS Pro ほうき. RS Pro の高品質のほうきヘッドシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのほうきは、環境を清潔に整頓するための優れたソリューションです。完全なユニットを形成するには、ブラシとハンドルを一緒に購入する必要があります。. 特長と利点:. 青と赤の両方のブラシヘッドを用意しています 300 mm衛生床ほうき 柔らかいポリエステルの毛は、軽い埃や異物を簡単に掃き落とします 二重ロック式ハンドルシステムで、清掃時の安全性と耐久性を十分に確保 ハンドルは別売りです。. 用途. このほうきは、屋内外の環境での用途に最適です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845&#x27;)419-845/を参照 アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明あり 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)28 カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)DC24 接点構成SPST 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明あり 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 機械的寿命(万回)1
1個
550 税込605
当日出荷

固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 赤。背景色 = White。パック入り数 = 120。長さ = 40mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Rejected。。印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726&#x27;)419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1袋(5個)
1,730 税込1,903
当日出荷

アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)DC12 接点構成SPST 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明あり 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 機械的寿命(万回)1
1個
570 税込627
当日出荷

バリアタイプ = バリアポスト。色 = 赤、白。材質 = PVC。バリア材質 = PVC。キット内容物 = ベース, ポスト。バリアベース径 = 280mm。。8987191: 赤と白 8987194: 黒と黄. RSセルフ組立ポスト - 空ベース. RSのこの高価値の汎用ポストは、使いやすい組み立て式キットです。必要な場所に持ち運んで簡単に組み立てることができます。 ベースは空の状態で提供されますが、2.5リットルの水を満たすと、重量のある頑丈なベースとなります。 このポストは、個々のカラーポストパーツで組み立てられ、上部にチェーン用のリングが付いています。さらに、このポストは情報標識にも対応しています。. 特長と利点:. コンパクトで組み立てやすいボラードキット 複数のポストをまとめて使用可能で、チェーン固定具に対応 簡単に解体して保管可能
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

RS Pro プラスチック製伸縮式安全 RS Pro のポリプロピレン製ライトデューティ安全ゲートです。標準タイプで 2 m まで伸ばすことができ、部品を追加して必要な長さにすることができます。反射テープが付いていて、2個の重りとなる脚により、優れた安定性が実現されています。このバリアは簡単に折りたたんで保管できます。 この作業現場バリアは、商業環境と産業環境の両方で領域を分離する安全バリアとしての使用に最適です。また、清掃又はメンテナンス又は倉庫内の車両の通行量により、歩行者の出入りをブロックするために使用できます。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点: 折りたたみ可能 - 折りたたんで収納できます を使用します 反射テープ - 高視認性 幅 2000 mm x 高さ 1000 mm の範囲で測定します 折りたたみ時寸法: 370 x 390 x 1000 mm 色:赤と白で視認性が高くなっています 代表的用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 この拡張可能なバリア Gates を使用すると、搬入口、倉庫、病院、建設現場などの制限区域を一時的に遮断したり、特定の方向に人を誘導したり、その他多数の機能を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = 折りたたみ式バリケード色 = 赤材質 = ポリプロピレンバリアカラー = 赤バリア材質 = PPバリア高さ = 1000mm商標名 = Viso
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。 スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。 安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属高さ = 980 mmmm商標名 = Viso
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 赤。背景色 = White。パック入り数 = 120。長さ = 40mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Do Not Use。。印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

改ざん防止用接着式セキュリティ印刷済みラベル - ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効. わかりやすく文字が印刷されたRS Pro接着式ビニールフィルムラベルこれらのキャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。ラベルを剥がすと市松模様が残り、改ざんの証拠が目に見えます。 特長と利点: ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるラベル設計 簡単に剥がし、取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 目に見える改ざんの証拠として最適 ラベルには赤い文字で「ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効」と記載 長さ: 40 mm 幅: 15 mm 140枚入りパックで販売 ラベルは-40 → +150 ℃の温度に耐性あり キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Silverパック入り数 = 140長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibration Void Removed RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

バリアタイプ = バリアポスト。色 = 赤、白。材質 = スチール。バリアカラー = 赤, 白。バリア材質 = 鉄鋼。直径 = 50mm。。RSスチール製郵便箱(赤 / 白). このスチール製の支柱には8つ(2段階の高さ調整部分にそれぞれ4つ)のノッチが付いており、臨機応変に設置できます。 このポストにはベーススタンドが付属しないため、地面に直接設置して固定する場合に最適です。. 特長と利点:. 強度と長期耐久性に優れたスチール製 対象的な赤と白で色分けされたブロックで高い可視性を確保 チェーンリンクの取り付けに使用できるアクセサリフック2個が付属
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 45 V ac, 60 V dc許容電流値 = 36A4 mmプラグシャント. 4 mm安全バナナプラグ付きシャント リア出力付きとリア出力なしの2モデルを用意。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = Waterproof材質 = ラテックス手袋の主な色 = 赤手袋コーティング = ラテックスペアEN388摩耗 = 2EN388カット - クープテスト = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = AEN388 2016 = 2131AEN374薬品 = なしEN407熱 = なし
1組
919 税込1,011
5日以内出荷

仕様手袋のサイズ = 10, XL手袋の主要用途 = Waterproof材質 = ラテックス手袋の主な色 = 赤手袋コーティング = ラテックスペアEN388摩耗 = 2EN388カット - クープテスト = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = AEN388 2016 = 2131AEN374薬品 = なしEN407熱 = なし
1組
919 税込1,011
5日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 1200mm
エコ商品
RS Pro テストリードワイヤ 赤RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 赤長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなし アクチュエータの種類長方形 接点構成SPDT ボタン色 動作特性(On)-Off-(On) 材質(ケース)ジアリルフタレート 端末仕様はんだ 照明なし 接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28 カットアウト幅(mm)(パネル)12.7 カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7 機械的寿命(万回)4
1個
770 税込847
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTスイッチの動作 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 19.8mmパネルのカットアウト高さ = 13mmコンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V acイルミネーション = Nアクチュエータ色 = 赤装着タイプ = パネルターミナルタイプ = クイックコネクト動作温度範囲 = -20 → +85℃CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726&#x27;) 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

バリアタイプ = バリアポスト。色 = 赤、白。材質 = スチール。バリアカラー = 赤, 白。バリア材質 = 鉄鋼。直径 = 50mm。。RS PRO 13
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS PRO 13
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 赤、白材質 = PVCバリア材質 = PVC直径 = 40mm商標名 = Viso
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

RS PRO 13
仕様バリアタイプ = バリアポストテープ長 = 2m色 = 赤、白材質 = ABSバリアカラー = 赤, 白テープカラー = 赤, 白バリア材質 = PPキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 2 + 2 mの赤と白のプラスチックチェーン高さ = 1000 mmmm商標名 = Viso
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 赤、白材質 = ABSキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 2直径 = 50mm
1セット(2個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

カテゴリ6 PVCパッチリード 高品質なモジュラプラグ付きのカテゴリ6ケーブル ブーツストレインリリーフによってケーブルの支持とラッチの保護を実現 絶縁被覆材:PVC 個別にテスト済み
仕様●長さ:10m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:赤●外側シース材質:PVC●配線構成:ストレート スルー●ケーブルタイプ:Cat6, イーサネット●RoHS適合状況:適合●コード番号:557-076 アズワン品番68-4149-55
1個
8,598 税込9,458
欠品中

仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

バリアタイプ = 拡張可能なバリケード。色 = 赤、白。材質 = スチール。高さ = 1080 mmm。。RS Pro 拡張可能 Metal Work Site Barri. RS Pro 拡張可能な作業現場バリアは、商業環境と産業環境の両方の分野を分離する安全バリアとしての使用に最適です。また、清掃又はメンテナンス又は倉庫内の車両の通行量により、歩行者の出入りをブロックするために使用できます。 オプション: ; 625-0970 625-0970 - 延長可能なストレートバリア 2.3 m - 赤 / 白 - 正方形伸縮バリア、 1.3 m x 1.3 m 、赤 / 白 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 拡張可能な工事現場バリア - 拡張可能なストレートバリア又は角型バリアを選択可能 折りたたみ可能なので保管が簡単 スチール製 耐紫外線処理 色:赤と白で視認性を高めています 簡単に開けて持ち運ぶことができます 伸縮可能な角形バリアです. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 この拡張可能なバリアは、搬入口、倉庫、病院、建設現場など、一時的に遮断する必要があるあらゆる場所に使用されます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 22mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 赤。ボディ幅 = 43mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています ;/li> ;li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト ;/li> ;li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる ;/li> ;li>高精度キー ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RS Pro の 40 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。赤色で使用済みのアルミスチール製です。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 6mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 赤ボディ幅 = 40mm内容量 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro の赤色プラスチックコーティング黄銅製南京錠は、ボディ幅が 40 mm です。本体とシャックルは純黄銅製です。高い耐腐食性 スパーク防止特性 さびが付かない
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮色 = 赤ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

RS Pro の赤色プラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mm南京錠 = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミニウム色 = 赤ボディ幅 = 43mm内容量 = 1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro Ultimate 5パネルキャップ. RS Pro Ultimate 5パネルキャップは、綿100 %で、現代的なスタイルになっており、リップストリップサイズアジャスタが付いています。さまざまな色を取り揃えた、かぶり心地のよいスタイリッシュなキャップです。. 特長と利点:. Ultimate 5パネルキャップ. 現代的なスタイル. リップストリップサイズアジャスタ. 材質は100 %綿. ブラック、グリーン、グレー、ネイビー、レッド、ロイヤルブルー、ホワイトなどの様々な色が利用できます
仕様種別 = キャップ色 = 赤材質 = コットン調整可能 = あり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様使い捨て/再利用可能な = 再利用可能色 = 赤性別 = 男性、女性長さ = 48インチ継手 = レギュラー
1袋(10個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

RS Pro の安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。赤色で使用済みのアルミスチール製です。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 3mmシャックル長さ = 21mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 赤ボディ幅 = 23mm内容量 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS Proオリジナルカフドビーニー. RS Proの快適で暖かいフリーサイズのオリジナルカフドビーニー帽です。ニットは2層で、ソフトタッチのアクリル製です。. 特長と利点:. カフドビーニー帽. フリーサイズ. アクリル100%. ソフトタッチ. 2層ニット. 快適なフィット感. 暖かい
仕様種別 = ビーニー色 = 赤材質 = アクリル調整可能 = あり
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

関連キーワード