131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 溶融亜鉛めっきベースプレート、215 x 40 x 152 mmスチール構造物を垂直に設置するときに、ストラットチャンネルに安定した固定が必要な場合は、信頼できる RS Pro シリーズの亜鉛めっきベースプレートに回します。寸法は 215 mm ( L ) x 40 mm ( W ) x 152 mm ( H )で、14 mm の固定穴があるため、構造を床に簡単に固定できます。ベースプレートはステンレススチール製で、頑丈で高い耐久性を実現しています。溶融亜鉛の浴槽に浸漬して亜鉛めっきコーティングを施し、製鋼作業を腐食から保護します。このプレートは取り付けが簡単で、溶接する必要はありません。適切な継手を使用してスチール構造に取り付けるだけで、長寿命の支持が得られます。この亜鉛めっきベースプレートは、建設業界で広く使用されています。橋や家屋の枠組みから足場まで、スチール構造物を作るのに役立ちます。特長と利点 - ステンレススチール製ベースプレート - 溶融亜鉛めっきによる優れた耐腐食性と耐久性 - 固定穴の直径は 14 mm - 長さ 215 mm - 高さ 152 mm - 幅 40 mm - 溶接を必要とせず、簡単に設置できます RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様寸法 = 215 x 40 x 152mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき仕上げ = 亜鉛めっき高さ = 152mm長さ = 215mm幅 = 40mm下穴径 = 14mm
1袋(4個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 80mm高さ = 163最大調整高さ = 163mmシリーズ = VF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 5°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 132最大調整高さ = 132mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 135 mm です .静荷重は 1000kg です .ねじサイズは M10 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 135最大調整高さ = 135mm最小調節高さ = 135mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長 150 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .最大高さ調整可能 .最小調整可能な高さ 35mm .全高は 185mm です .静荷重は 1000kg です .ねじサイズは M12 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 185mm最大調整高さ = 85mm最小調節高さ = 35mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 25mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 40mm高さ = 52mm最大調整高さ = 52mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなどの多くの用途で使用され、水準調整及び支持に使用されます。ベースラバーは、耐油性のある 80 加硫 NBR 製で、ステンレススチール製のねじ及びベースプレートを備えており、食品安全及びクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 135mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなどの多くの用途で使用され、水準調整及び支持に使用されます。ベースラバーは、耐油性のある 80 加硫 NBR 製で、ステンレススチール製のねじ及びベースプレートを備えており、食品安全及びクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M14ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 135mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 119mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなどの多くの用途で使用され、水準調整及び支持に使用されます。ベースラバーは、耐油性のある 80 加硫 NBR 製で、ステンレススチール製のねじ及びベースプレートを備えており、食品安全及びクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M14ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 119mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能な取り付け具は、ねじサイズ M20 、寸法 150 mm 192 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 192mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントのねじサイズは M16 で、寸法は 150 mm 188 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 188mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなどの多くの用途で使用され、水準調整及び支持に使用されます。ベースラバーは、耐油性のある 80 加硫 NBR 製で、ステンレススチール製のねじ及びベースプレートを備えており、食品安全及びクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 142 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 142mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 150 mm 179 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 400kg です チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 179mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能なマウントは、ねじサイズ M20 、寸法は 200 mm 242 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 242mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 138 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 138mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1600kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 234mm最大調整高さ = 60mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 134mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 182mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様静的負荷容量 = 1300kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 180mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

RS PRO 10
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M14ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 129mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 119mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 184mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 232mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 95mm最小調節高さ = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 182mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1600kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 180mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 234mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 184mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1600kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼直径 = 83mm高さ = 230mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 134mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 60mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 83 mm 83 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mm傾斜角度 = 30°高さ = 83mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 125 mm 50 mm 158 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 158mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 184mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷