「車両危険標識」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記号の説明 = フォークリフト。ラベル内容 = Attention - Forklift Truck Area。自己粘着性 = あり。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PVC。色 = 黄。内容量 = 1。直径 = 430mm。表示タイプ = フロアサイン。危険タイプ = フォークリフトハザード。。RS Pro フォークリフト領域フロア. このフォークリフト通路フロアサインは、倉庫の床に高可視性の危険警告を提供します。 この警告標識は床用に設計されていますが、マーカーは壁の中や、フォークリフトを現場で使用する歩行者や車両ユーザーの注意を喚起するために必要なあらゆる場所で使用できます。Durable ( RS Pro )危険警告標識 危険及び安全標識は、健康及び安全性へのリスクがある場合に従業員が必須の要件です。RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。フォークリフトは、責任を持って運転していない場合、または安全上の注意を守らない場合に、重大な衝突や事故を引き起こす可能性があります。作業現場でこうした標識を掲示することは、職場の健康と安全を促進する優れた方法です。特長と利点:. <ul> <li>永久接着固定 </li> <li>倉庫の日常的な歩行に耐える透明なPVCフィルムの裏側に印刷 </li> <li>材質: PVC </li> <li>従業員および訪問者が、適切な安全対策を講じて、人身事故を回避できるようにします </li> <li>非常に視認性が高く色分けされた警告メッセージ(太字 </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> </ul>. このシリーズの危険警告フロアサイン:. <ul> <li>歩行者フロアサイン(RS品番 ; 8735925 8735925 ) </li> <li>保護フロアサイン(RS品番 ; 8735934 8735934 ) </li> <li>非常口フロアサイン(RS品番 ; 8735937 8735937 ) </li> <li>歩行者通路フロアサイン(RS品番 ; 8735931 8735931 ) </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識や警告標識には、通常、そのエリアのスタッフに潜在的なリスクを示す黄色の背景があります。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見えるように明確に示す必要があり、フォークリフトに関連する危険やリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul>
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

関連カテゴリ