ホース RS PRO 5mRS PRO5日以内出荷
RS Proミディアムデューティ吸引及び供給ホース、耐油性. RS Proミディアムデューティ耐油性供給ホースは、それほど過酷ではない用途向けに設計されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせんで補強されています。このホースはニトリルを含有する複合材製で、燃料オイルの輸送に適しています。スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 幅広い種類の燃料オイルに対する耐性 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 低温でさえ柔軟性を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Proミディアムデューティホースは、軽油、ガソリン、鉱物油の吸引及び供給に適しています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 51.6mm外径 = 60.9mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 7.3バール使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 青長さ = 5m曲げ半径 = 230mm