1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro のパレットラップは、 100 mm x 100パレットと輸送時又は保管時の積荷を固定する必要がある場合、この RS Pro のパレットラップは、簡単に使用できるオプションです。 パレットラップは、食品グレードのストレッチ / シールフィルムを 100 m ロールで販売しています。透明なので、パレットの内容を簡単に識別できます。再利用可能な分注用ハンドルが付属しているので、簡単に適用できます。このラップは荷重を保護するだけでなく、水、湿気、ほこりに対する保護も提供します。 剥がしやすく、残留物が残らないようになっています。リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )素材により、環境に優しいラッピングオプションが実現されています。 このパレットラップは、パレットを使用するあらゆる環境、特に食品グレードのフィルムが必要な状況での使用に適しています。また、家庭や自宅でアイテムを保管するために使用することもできます。特長と利点.パレットラップ .食品グレードのクリアフィルム .セットには、再利用可能なディスペンシングハンドル 1 本と長さ 100 m のロール 10 本が含まれています .幅 100 mm .リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )製 .取り付けと取り外しが簡単RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 100mm長さ = 100m調剤ハンドル含む = あり
1袋(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

関連カテゴリ