RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
Fount パンチセット. 高品質焼き入れ工具鋼( 58 → 62 Rockwell C の焼き入れ済み文字)製の 100 文字の英数字(高さ 3 mm )のセット。長寿命で一貫したクリアなマーキングを実現しています。このセットには、スペーサや梱包用ピースとして使用できる 12 個のブランクと、均一で反復的なワードアライメントを実現するために 1 列で最大 9 文字を使用できる手持ちホルダが含まれています。このポンチとホルダは、扱いやすいピンセットと六角レンチが入ったコンパクトなプラスチック製の箱にきちんと収納されています。
仕様文字高さ = 3.2mm個数 = 113キットの内容 = 分割式ポンチ(x 100)、ブランク(x 12)、ホルダ
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様色 = 透明閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100各高さ = 150 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi
1袋(100個)
¥8,310
税込¥9,141
7日以内出荷
関連キーワード