4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミエンクロージャ用プラスチックベゼル、黒 メーカーブランドの RS Pro のこのプラスチック製ベゼルは、押出アルミ製エンクロージャ向けに設計されており、ケースの表面仕上げを実現しながら、保護性を強化します。このプラスチックベゼルは、さまざまなサイズを用意しています。軽量 Durable ABS 製で、優れた保護品質を提供します。ベゼルにはねじキャップも付いているため、エンクロージャに簡単に取り付けることができます。 特長と利点 軽量 Durable ABS プラスチック製です 表面仕上げを提供します エンクロージャの保護性能をさらに強化します 各種サイズあり 用途 プラスチックベゼルは、エンクロージャとの併用に最適で、筐体の保護を強化しながら美しい外観を提供します。プラスチックベゼルは、次のような幅広い用途でエンクロージャに使用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション 押出アルミケース用の RS Pro プラスチックベゼルです。ねじキャップが付属。を提供します ケースの表面仕上げ。 これはどのエンクロージャと互換性がありますか. 押出アルミケース用のプラスチックベゼルです。ねじキャップが付属 表面仕上げを提供します
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 88 mm幅 = 26.5 mm外形寸法 = 88x26.50mm色 = Blackシリーズ = Aluminium Enclosure重量 = 6.4g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

RS Pro アルミエンクロージャ用プラスチックベゼル、黒 メーカーブランドの RS Pro のこのプラスチック製ベゼルは、押出アルミ製エンクロージャ向けに設計されており、ケースの表面仕上げを実現しながら、保護性を強化します。このプラスチックベゼルは、さまざまなサイズを用意しています。軽量 Durable ABS 製で、優れた保護品質を提供します。ベゼルにはねじキャップも付いているため、エンクロージャに簡単に取り付けることができます。 特長と利点 軽量 Durable ABS プラスチック製です 表面仕上げを提供します エンクロージャの保護性能をさらに強化します 各種サイズあり 用途 プラスチックベゼルは、エンクロージャとの併用に最適で、筐体の保護を強化しながら美しい外観を提供します。プラスチックベゼルは、次のような幅広い用途でエンクロージャに使用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション 押出アルミケース用の RS Pro プラスチックベゼルです。ねじキャップが付属。ケースの表面仕上げを提供します。 これはどのエンクロージャと互換性がありますか. 押出アルミケース用プラスチックベゼル、ねじキャップ付属。 表面仕上げを提供します。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 146.2 mm幅 = 48.7 mm外形寸法 = 146.20x48.70mm色 = Blackシリーズ = Aluminium Enclosure重量 = 18g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
7日以内出荷

RS Pro アルミエンクロージャ用プラスチックベゼル、黒 メーカーブランドの RS Pro のこのプラスチック製ベゼルは、押出アルミ製エンクロージャ向けに設計されており、ケースの表面仕上げを実現しながら、保護性を強化します。このプラスチックベゼルは、さまざまなサイズを用意しています。軽量 Durable ABS 製で、優れた保護品質を提供します。ベゼルにはねじキャップも付いているため、エンクロージャに簡単に取り付けることができます。 特長と利点 軽量 Durable ABS プラスチック製です 表面仕上げを提供します エンクロージャの保護性能をさらに強化します 各種サイズあり 用途 プラスチックベゼルは、エンクロージャとの併用に最適で、筐体の保護を強化しながら美しい外観を提供します。プラスチックベゼルは、次のような幅広い用途でエンクロージャに使用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション 押出アルミケース用の RS Pro プラスチックベゼルです。ねじキャップが付属。を提供します ケースの表面仕上げ。 これはどのエンクロージャと互換性がありますか. 押出アルミケース用のプラスチックベゼルです。ねじキャップが付属 表面仕上げを提供します
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 43.3 mm幅 = 26.5 mm外形寸法 = 43.30x26.50mm色 = Blackシリーズ = Aluminium Enclosure重量 = 4800g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

RS Pro クリップオン取り付けブラケットは、 RS Pro 押出付けダブテールアルミエンクロージャ用です RS Pro のクリップオン式取り付けブラケットシリーズは、 RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどの表面に固定するために設計されています。このブラケットは、ケースの外部ダブテール機能に簡単に装着でき、ねじで固定することができます。 特長と利点 軽量で丈夫 Durable ABS プラスチック製です RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャと併用するように設計されています エンクロージャを壁やパネルなどの表面に取り付けるのに最適です すばやく簡単に取り付け可能 用途 クリップオン式取り付けブラケットは、エンクロージャをさまざまな面にすばやく簡単に固定できるソリューションです。シンプルな設計のため、外付けのダブテール押し出し材に簡単に取り付けて、エンクロージャに固定できます。クリップオン式取り付けブラケットは、次のようなさまざまな用途でエンクロージャと併用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション RS Pro クリップオンブラケットプラスチック製クリップオン式取り付けブラケットは、押し出しダブテールエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどに固定します。ブラケットクリップをケースの外部ダブテール機能に取り付けます。 どのようなエンクロージャと互換性がありますか. 押し出しダブテールを固定するためのプラスチック製クリップオン取り付けブラケットです エンクロージャを壁、パネル、車両のバルクヘッドなどに取り付け、ブラケットクリップ ケースの外部ダブテール機能に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷