7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ナット 特長及び利点 硬鋼製.ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル.硬化処理クロムバナジウムスチール製.メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム。耐性 = 摩耗,貫通。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。EN14404:5004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro スーパージェルニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 スーパージェルニーパッドは、外殻が強力で耐摩耗性に優れており、膝を鋭利な物体から保護します。ニーパッドの外側シェルは、トラクションベースの設計になっており、容易かつ確実なスキッドフリー動作が可能です。ニーパッドの内側シェルにはシリコンジェルクッションが入っており、ショックアブソーバとしてだけでなく、圧力を分散して長時間快適に使用できます。パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。 特長と利点 耐摩耗性 強固な外部シェル トラクションベースの設計 スキッドフリーの動きが容易 内部シリコンゲルクッション ショックアブソーバ 圧力分散 鋭利な物体から保護 調整可能な伸縮性固定ストラップ 軽量 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1組
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Pro ナット. RS Pro の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットやボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が維持されます。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。. 特長と利点. 硬鋼製. ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル. 硬化処理クロムバナジウムスチール製. メートルサイズ. 用途. ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 電気技術者メンテナンスエンジニア 建設作業者. 用具の心配. このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 7 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 6 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Pro グリッパーニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 ジェルやフォームパッド付きの快適な構造の膝パッドは、膝を当てて優れたクッション性を発揮し、疲労を軽減します。Nomar キャップは、しっかりと安定した柔らかい状態で握りやすく、ひざまずく作業面を傷つけないようになっています。調節式のストラップにより、作業服をしっかりと固定できる快適で便利なフィット感が得られます。また、バックルシステムを備えており、過酷な環境でも必要な安全性を確保します。 Nomar のキャップは膝パッドにしっかりと縫い付けられており、破片の侵入を防止します。建設環境や屋外での作業で快適性を確保するのに最適です。 特長と利点 ヘビーデューティな滑り止め ノンマーキングキャップにより、作業面の損傷を防止します 異物の侵入を防ぐためのセーミンキャップ AltaLok .バックルシステムは、作業環境や現場環境での作業向けに設計されています 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ノマー滑り止め = ありサイズ = フリーサイズ色 = Black
1組
6,598 税込7,258
7日以内出荷