RS PRO ポンチ 6本RS PRO翌々日出荷
RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。<br />高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。<br />この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。<br />この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。<br />このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。<br /> このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。<br />このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。<br />特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。<br />; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。<br />布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。<br />平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。<br />パンチセットは通常、次の用途で使用されます。<br /> 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。<br />製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台
仕様シャンク径 = 3 → 10 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン