ディスペンサータイプ = 手動式サイフォンポンプ。容量 = 205L。材料 = PE。。RS Pro PE サイホンポンプ、 205 LRS Pro シリーズの手動式サイホンポンプは、耐久性に優れた軽量ポリエチレン( PE Durable ポリエチレン)製です。容量は 205 リットルで、大量の液体を扱う場合に最適です。 この製品はセットアップが簡単で、オイルや非腐食性化学薬品に安全に使用できます。さらに、自吸式なので重力が必要ありません。選んだ容器に入れるだけで液体を簡単に移動できます。インテークホースをコンテナに入れ、バルブを押して、シュートを開始するだけ。ドレイン速度は 17 L/ 分で、すばやく操作できるため、貴重な時間を節約できます。 ポンプは、 RS Pro 製品規格に適合することを保証するように、ストリングテストされています。車両からの燃料の排出やドラムの排出など、さまざまなアクティビティに使用できます。特長と利点.手動サイホンポンプ .取り付けと使用が簡単 . Durable ポリエチレン( PE )製 .容量は 205 リットル . 1 分あたり 17 リットルの速度での乾燥 .オイルおよび非腐食性化学薬品に適しています .セルフプライミング機能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード