ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 6。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 7。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 16 、 20 、 25 、 32 、 40 、 51 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
直径 = 20 → 32mm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 4。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットです. RS Pro のタングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、一体型シャフト付きの 3 穴鋸が含まれ、電動工具に取り付ける際にアーバーがその位置を維持できるため、切断時の安定性と信頼性が向上しています。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 20 、 25 、 32 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 3。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = ホールソーセットmm。アーバー含む = あり。材質 = HSS。個数 = 8。。RS Pro 8ピースHSS穴鋸キット. RS Pro の HSS (高速度鋼)ホールソー 8 本キットについて紹介します。穴鋸の頑丈なセットで、カーボンスチール、アルミ、木材など、さまざまな材料のきれいで精密な穴の切断に最適です。この高品質のセットには、取り付け可能なアーバーを備えた 8 穴鋸が含まれているため、電動工具に取り付ける際にしっかりと固定し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。ホールソーは HSS 構造で、周囲を損傷することなく、材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>HSS 構造により、高強度を実現します ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;li>切れ刃は鋭利 ;/li> ;li>複数の材質に対応 ;/li> ;li>切込み深さ: 11 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. このセットはどのような材料に適していますか.. このセットは、カーボンスチール、アルミ、黄銅、 PVC 、鋳鉄、木材などの材料での使用に最適です。
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード