50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷

RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro エッジ取り付け SMA コネクタ - 50 Ω RS Pro の SMA コネクタシリーズに新たに加わった製品です。このエッジ取り付け SMA コネクタは、基板に効率的に取り付けるように設計されています。インピーダンスは 50 Ω で、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、金めっきコンタクトを備えています。このメス SMA コネクタは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっきのボディとセンターコンタクトを備えています テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 最大動作周波数: 18 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 18GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro は、 SMA 同軸コネクタのシリーズを拡大しました。このメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタは、金めっきのボディ / コンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されていて、小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき PTFE絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.25 動作寿命: 500 回 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃表面処理:コンタクト = 金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω ストレートエッジ取り付け、 SMA 基板コネクタRS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このメス SMA コネクタソケットは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点.メス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .テフロンインシュレータ .サブミニチュアサイズ .エッジマウント . 50 Ω の特性インピーダンス .正常な極性 .最大 18 GHz の動作周波数 .動作温度範囲: -65 → +165 ° C .終端:はんだ考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。. RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 . RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶、 RS 品番 (494-764) 494-764 . RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 124-4133) : 124-4133用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム 電子機器の修理同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプSMAコネクタ、実装タイプエッジマウント、インピーダンス50Ω、結線方法はんだ、接続方向ストレート、適合ケーブル同軸、サイズサブミニチュア、動作周波数18GHz、表面処理:本体金℃、動作温度 Max+165℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
830 税込913
当日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)21.34 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
600 税込660
当日出荷


仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 定格電圧(V)250 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac) 機械的寿命(万回)4
1個
490 税込539
当日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)11.91 アクチュエータ長さ(mm)17.56 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
710 税込781
7日以内出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
520 税込572
当日出荷


仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)5.08 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
600 税込660
当日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
700 税込770
翌々日出荷

仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)21 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)12.3 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
900 税込990
当日出荷

仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)12.3 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
730 税込803
6日以内出荷

仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 定格電圧(V)250 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
700 税込770
6日以内出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2 機械的寿命(万回)4
1個
470 税込517
翌々日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性(On)-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)12.3 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
790 税込869
7日以内出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
810 税込891
翌々日出荷


仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
1,340 税込1,474
6日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
830 税込913
5日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
930 税込1,023
6日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアロック可能トグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)真鍮 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@120Vac 機械的寿命(万回)3
1個
1,440 税込1,584
5日以内出荷

仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 黒基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
翌々日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)12.3 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
570 税込627
翌々日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性(On)-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
490 税込539
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 12.3mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
640 税込704
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
680 税込748
翌々日出荷

仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95 アクチュエータ長さ(mm)5.33 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@120Vac 機械的寿命(万回)3
1個
680 税込748
翌々日出荷