カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(20)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(41)
  • カナレ電気(17)
  • 沖電線(11)
  • 四国電線(8)
  • 伸興電線(7)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 倉茂電工(5)
  • BELDEN(5)
  • エレコム(4)
  • LAPP(4)
  • SUPRA(4)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • KHD(3)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • JAPPY(3)
  • オーナンバ(3)
  • 協和ハーモネット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅 編組線」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 網込みケーブル RS PRORS PRO 網込みケーブルRS PRO
29,980税込32,978
1セット(25m)
当日出荷
仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプRS PRO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
熱電対RTDストランド数7ストランド径(Φmm)0.2
RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRORS Pro 網込みケーブル 25mRS PRO
89,980税込98,978
1リール(25m)
当日出荷
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRORS Pro 網込みケーブル 25mRS PRO(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1リール(25m)
当日出荷
仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 100m RS PRORS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 100mRS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル USB RS PRORS PRO USBケーブル USBRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 10 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A メスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルの屈曲部には、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドが施され、追加の電力を供給するための USB A オスがあります。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用します。最大 5 Gbps のデータ転送が可能です プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 3.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル USB RS PRORS PRO USBケーブル USBRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メスアクティブケーブルは、黒色 PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。最大 480 Mbps のデータ転送 プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RS Pro NewLink 15 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 15mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USB延長ケーブル CATx RS PRORS PRO USB延長ケーブル CATxRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RS Pro 50 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 68.35 x 31 x 21mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オーディオケーブル 1芯 RS PRORS PRO オーディオケーブル 1芯RS PRO
4,798税込5,278
1リール(25m)
7日以内出荷
RS Pro 低ノイズ標準マイクケーブルですRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた単芯シールド付きマイクケーブルを発売しました。メーカーの低ノイズ単芯シールドケーブルは、低レベル信号回路で使用されます。このケーブルは、ポリエチレンで絶縁された純銅より線導体から成り、半導電性 PE 、銅編組プレーン、黒色 PVC 被覆で被覆されています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。これらの製品は、干渉なしで信号をリレーでき、通信及び信号制御システムに一般的に備わっているねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro マイクロホンケーブルは、これらのすべての機能を備え、柔軟性と保護のための PE 絶縁材を提供します。これは、独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 30 ?動作温度: 80 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 86.2 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 25 リール構造?内部導体 SPE 絶縁 ?編組シールド PVC ジャケット注意接続する前に、黒色の半導体層を編組に剥がせるようにしてください。R.F. には適していませんを使用します。用途? 通信 ?信号制御システム ?プロのスタジオ ?愛好家とカスタムオーディオのセットアップRS Pro マイクケーブルRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.5mm長さ = 25mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 30 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100mRS PRO
23,980税込26,378
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 3 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5.2 mm 曲げ半径: 41.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5.2mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = マルチコア定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100mRS PRO
19,980税込21,978
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 2 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、コアストランドが 2 本、合計ケーブル長が 500 mm の 2 本で構成されています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5 mm 曲げ半径: 40 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100mRS PRO
18,980税込20,878
1リール(100m)
5日以内出荷
RS Pro 4 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 4 本の 18/0.10 mm コアストランドを備え、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 4.5 mm 曲げ半径: 36 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 4.5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RS Pro USB 2.0 ケーブル、オス - メス、 2 m ここでは、 RS Pro USB 2.0 ケーブル製品をご紹介します。長いケーブルが必要な場合に、より短いケーブルを延長するのに最適です。これは、 USB 2.0 プロトコル規格をサポートし、高速データ転送が可能な、メス A コネクタへのオス A コネクタ付きで設計されています。Durable PVC ジャケットと 4.7 mm ケーブルフレックスは、銅ワイヤ伝導性、及びアルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えていて、最高の保護と性能を発揮します。コネクタ自体はニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周囲に割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は最適です さらに、短距離 USB ケーブルを広範囲に延長できます 用途に適しています 4.7 mm ケーブルフレックスケーブルと、銅線導体及びドレインワイヤ、及び高性能のアルミ編組及びホイルシールドを備えています このオス - メスケーブルは、 Durable PVC ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと内蔵のストレインリリーフがあります 保護を強化します RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 2.0との互換性あり コネクタ:コネクタ A - USB A オス、コネクタ B - USB A メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
939税込1,033
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 ケーブル、オス - メス、 3 m ここでは、 RS Pro USB 2.0 ケーブル製品をご紹介します。長いケーブルが必要な場合に、より短いケーブルを延長するのに最適です。これは、 USB 2.0 プロトコル規格をサポートし、高速データ転送が可能な、メス A コネクタへのオス A コネクタ付きで設計されています。Durable PVC ジャケットと 4.7 mm ケーブルフレックスは、銅ワイヤ伝導性、及びアルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えていて、最高の保護と性能を発揮します。コネクタ自体はニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周囲に割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は最適です さらに、短距離 USB ケーブルを広範囲に延長できます 用途に適しています 4.7 mm ケーブルフレックスケーブルと、銅線導体及びドレインワイヤ、及び高性能のアルミ編組及びホイルシールドを備えています このオス - メスケーブルは、 Durable PVC ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと内蔵のストレインリリーフがあります 保護を強化します RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 2.0との互換性あり コネクタ:コネクタ A - USB A オス、コネクタ B - USB A メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro 2 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - タイプ C オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。このケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.5 mm です。 コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。 USB 3.1 は、 DisplayPort にネイティブな 4K デジタル信号を可能にする代替モード( Alt モード)をサポートしています。これにより、他のアダプタを使用して他のビデオ信号に変換できますが、接続されているポートは、 Alt モードもサポートしている必要があります。 USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電にも対応しています。
仕様USB接続タイプ = USB CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 5 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 3 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 2 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 1 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → DVI-Dデュアルリンク RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → DVI-DデュアルリンクRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RS Pro 5 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI RS PRORS PRO アダプタケーブル 4K to DVIRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています
仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI RS PRORS PRO アダプタケーブル 4K to DVIRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS Pro 2 メートル USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI RS PRORS PRO アダプタケーブル 4K to DVIRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS Pro 1 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPort RS PRORS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPortRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、白色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。このアダプタは 4K @ 60 Hz ( HBR2 )に対応し、電源供給 2.0 ( PD 60 W )が付属しています。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPortコネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)解像度4Kケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB C(3.1)メス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPort RS PRORS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPortRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、黒色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。このアダプタは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で動作します。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPortコネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)解像度4Kケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB C(3.1)メス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RS Pro 5 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RS Pro 1 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB C RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB CRS PRO
719税込791
1個
翌々日出荷
RS Pro m USB 3.1 オス USB C-USB 2.0 オス USB ケーブルです この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側がオス USB 3.1 コネクタで、反対側がオス USB 2.0 コネクタを備えているため、タイプ とタイプ のポートを使用してデバイスを簡単に接続できます。タイプ コネクタは対称的にリバーシブルなので、どちら側を上にしても挿入でき、以前の USB コネクタよりも大幅に小さくなっています。このケーブルは、最大 480 Mbps の転送速度を実現し、後方互換性を実現しています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組とホイルシールドが施されています。このコネクタは、ケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きのニッケル構造を採用し、高品質の接続を実現します。 特長と利点 USB タイプ オスと USB タイプ オスにより、デバイスを簡単に接続可能 リバーシブルコネクタ (Type-C タイプ がどちらか上に挿入できる 最大 480 Mbps のデータ転送速度 黒色 PVC シースにより、耐久性と保護性が向上 下位互換性があるため、このアダプタを以前の USB バージョンのデバイスと併用できます 用途 この USB オス C-USB オス ケーブルは、標準 タイプポートのデバイスを、外付けハードドライブや MacBook などのタイプ ポートのデバイスに接続する場合に最適です。このアダプタは、次のようなさまざまなデバイスで使用できます。 ハードドライブ メモリースティック MacBook ラップトップ タブレット キーボードとマウス よくある質問 USB 3.1 にはどのような利点がありますか? USB 3.1 は、 20 、 A の給電に対応しており、後方互換性があるため、 USB 3.0 USB 2.0 などの以前の USB バージョンのデバイスで使用できます。また、このケーブルには、 USB 3.0 デバイスへの電力供給を過度に防止するための 56 Ω 抵抗があります。 タイプ とタイプ の違いは何ですか? タイプ コネクタは、標準 USB コネクタの非常に小型のバージョンで、携帯電話、ラップトップ、タブレットなどのデバイスで一般的に使用されている USB ポートで使用されます。USB は最も一般的な USB タイプで、コネクタとポートは、ハードドライブ、コンピュータ、電源装置などのさまざまなデバイスに使用されています。 USB バージョンが低い場合、データ転送速度は低下しますか? はい。 USB 3.0 アダプタを使用している USB のバージョンが低い場合、データ転送速度は低いバージョンに制限されます。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB C RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB CRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro m USB 3.1 オス USB C-USB 3.0 オス USB ケーブルです RS Pro のこの USB 3.1 ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がオス USB コネクタになっているため、タイプ 及び ポートのデバイスを簡単に接続できます。タイプ コネクタは対称的にリバーシブルなので、どちら側を上にしても挿入でき、以前の USB コネクタよりも大幅に小さくなっています。USB3.1 Gen.2 とも呼ばれます)は、以前の標準 USB3.0 Gen.1 )に多くの改善をもたらし、後方互換性を備えているため、最大 Gbps の転送速度に対応した USB3.0 PC やデバイスで使用することができます。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組とホイルシールドが施されています。このコネクタは、ケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きのニッケル構造を採用し、高品質の接続を実現します。 特長と利点 USB タイプ オスと USB タイプ オスにより、デバイスを簡単に接続可能 リバーシブルコネクタ (Type-C タイプ がどちらか上に挿入できる 最大 5Gbps のデータ転送速度 黒色 PVC シースにより、耐久性と保護性が向上 下位互換性があるため、このアダプタを以前の USB バージョンのデバイスと併用できます 用途 この USB オス C-USB オス ケーブルは、標準 タイプポートのデバイスを、 MacBook などのタイプ ポートのあるデバイスに接続するのに最適です。このケーブルは USB 3.1 と互換性があり、旧バージョンとの後方互換性があり、汎用アダプタとなっています。このアダプタは、次のようなさまざまなデバイスで使用できます。 ハードドライブ メモリースティック MacBook ラップトップ タブレット キーボードとマウス よくある質問 USB 3.1 にはどのような利点がありますか? USB 3.1 は、 20 、 A の給電に対応しており、後方互換性があるため、 USB 3.0 USB 2.0 などの以前の USB バージョンのデバイスで使用できます。また、このケーブルには、 USB 3.0 デバイスへの電力供給を過度に防止するための 56 Ω 抵抗があります。 タイプ とタイプ の違いは何ですか? タイプ コネクタは、標準 USB コネクタの非常に小型のバージョンで、携帯電話、ラップトップ、タブレットなどのデバイスで一般的に使用されている USB ポートで使用されます。USB は最も一般的な USB タイプで、コネクタとポートは、ハードドライブ、コンピュータ、電源装置などのさまざまなデバイスに使用されています。 USB バージョンが低い場合、データ転送速度は低下しますか? はい。 USB 3.0 アダプタを使用している USB のバージョンが低い場合、データ転送速度は低いバージョンに制限されます。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0, USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB 、 m USB 延長ケーブル この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっています。これにより、短い USB ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか? はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB 、 m USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっているため、短い USB ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた黒色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか? この USB 延長ケーブルは、接続されているケーブルの USB バージョンに応じて、最大 480 Mbps の速度を実現できます。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
519税込571
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB 、 1.8 USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっているため、短い USB ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた黒色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか? 接続されているケーブルの USB タイプに応じて、最大 480 Mbps の速度をサポートします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → 9ピンD-sub RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → 9ピンD-subRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro オス USB A- オス DB9 RS232 シリアルアダプタ、黒色 1.2 この RS Pro の汎用シリアルアダプタは、オス USB タイプコネクタとオス RS232 シリアルコネクタを備え、タイプ ポートと 極 RS232 ポートを併用することで、周辺機器を簡単に接続できます。このシリアルアダプタは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組シールド、ホイルシールド、及びニッケル構造とストレインリリーフを備えたコネクタを備えており、 Durable で信頼性の高い接続を実現します。また、ケーブルは PVC 被覆で密閉されているため、耐久性と保護性能がさらに向上しています。RS Pro のこの汎用シリアルアダプタは、 PC やラップトップでシリアルポートが使用できない場合でも、 USB 接続を介してシリアルデバイスを接続するのに最適です。 特長と利点 シリアルデバイスを USB に簡単に接続 USB バス電源により、電源を追加しなくてもアダプタに給電可能 RS-232シリアルインターフェイスをサポート Mbps 以上の転送速度を提供 優れた耐食性と耐久性を備えた PVC シース リモートウェイクアップ及び電源管理をサポート Windows XP Vista Windows で、ドライバを必要とせずにすばやく簡単にインストールできます 用途 RS232-USB シリアルアダプタを使用すると、シリアルデバイスをコンピュータやその他のデバイスに USB 経由で接続できます。 このタイプのシリアルアダプタは、古い RS232 シリアルデバイスを最新のコンピュータシステムに接続するための産業用途で一般的に使用されています。小売や産業 IT 環境などの分野で一般的に使用されています。 よくある質問 どのようなオペレーティングシステムと互換性がありますか? このシリアルアダプタは、 Windows 98SE 2000 ME XP Vista Windows 32 64 ビットに対応しています。 達成可能な転送速度は? このシリアルアダプタは、 Mbps を超える転送速度を実現できます。 電源は必要ですか? いいえ。 USB バスから給電されるため、 USB 経由でケーブルに給電できます。
仕様長さ = 1.2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = 9ピンD-subUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。特長と利点 Assy USB 3.0 ( AM )成形 - USB 3.0 タイプ成形 Micro USBBM 10P* 1 個(黒色絶縁体) USB 3.0 M ( A ) * 1 個(青色絶縁体)用途外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 15 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB 3 A オス - マイクロ B オスケーブルは、外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続するために使用します。特長と利点最大 5Gbps の速度をサポート認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 15cmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 1.8 m USB 延長ケーブル この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 1 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら