仕様PCB材質 = 合成樹脂ボンド紙辺数 = 1寸法 = 454.66 x 119.38 x 1.6mm穴径 = 1.02mmホールレイアウト = 36 x 179mmホールピッチ = 2.54 x 2.54mmFR材質グレード = FR1長さ = 454.66mm厚さ = 1.6mm幅 = 119.38mm片面Veroboard(R)ボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,810
税込¥9,691
7日以内出荷
関連キーワード